Calbrite S61000ltv2 | 36lj54 | Trung tâm nối đất | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hub nối đất CALBRITE S61000LTV2 1 Inch 1-59/64 Inch Chiều dài 316 Thép không gỉ | AH6XPW 36LJ54

CALBRITE S61000LTV2 Hub nối đất 1 inch Chiều dài 1-59/64 inch Thép không gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AH6XPW phần: S61000LTV2Tham chiếu chéo: 36LJ54
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
€359.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm nối đất
Vật liệu lắp316 thép không gỉ
Loại phù hợpHub
Chiều dài tổng thể1 59 / 64 "
Quy mô giao dịch1"
KiểuIMC có ren, cứng nhắc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)5.72
Chiều dài tàu (cm)12.07
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều dài tổng thểQuy mô giao dịchGiá cả
Trung tâm CALBRITE S60500LT00 Có ren 1/2 inch Chiều dài 1-5/8 inch Thép không gỉ 316 | AH6XPJ 36LJ43 S60500LT00Hub1.625 "1 / 2 "€205.56
Trung tâm CALBRITE S60700LT00 Có ren 3/4 inch Chiều dài 1-7/8 inch Thép không gỉ 316 | AH6XPK 36LJ44 S60700LT00Hub1.875 "3 / 4 "€236.45
Trung tâm CALBRITE S61000LT00 Có ren Chiều dài 1 inch 2-1 / 8 inch Thép không gỉ 316 | AH6XPL 36LJ45 S61000LT00Hub2.125 "1"€273.79
CALBRITE S61200LT00 Hub Có ren 1-1/4 Inch Chiều dài 2-1/2 Inch Thép không gỉ 316 | AH6XPM 36LJ46 S61200LT00Hub2.5 "1.25 "€359.38
Trung tâm CALBRITE S61500LT00 Có ren 1-1/2 Inch Chiều dài 2-5/8 Inch Thép không gỉ 316 | AH6XPN 36LJ47 S61500LT00Hub2.625 "1.5 "€360.50
Trung tâm CALBRITE S62000LT00 Có ren 2 inch Chiều dài 3-1/8 inch Thép không gỉ 316 | AH6XPP 36LJ48 S62000LT00Hub3.125 "2"€411.10
Trung tâm CALBRITE S62500LT00 Có ren 2-1/2 Inch Chiều dài 3-5/8 Inch Thép không gỉ 316 | AH6XPQ 36LJ49 S62500LT00Hub3.625 "2.5 "€619.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CALBRITE S61000LTV2 Hub nối đất 1 inch Chiều dài 1-59/64 inch Thép không gỉ 316
€359.86 /đơn vị