APPROVED VENDOR Giá đỡ 12A215 Cantilever Double Upright 96 x 65 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cantilever đôi thẳng đứng |
Chiều dài cơ sở | 65 " |
Máy đo thép cột | 10 |
Chiều cao | 8ft. |
Môi | Không bao gồm |
Vật chất | Thép |
Trọng lượng tàu (kg) | 96.62 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.56 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | VN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.