Calbrite S60300hc07 | Vít đầu lục giác, đường kính 5/8 inch, 3/8 inch X 1-1/4 inch | 36lm54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CALBRITE S60300HC07 Vít đầu lục giác, đường kính 5/8 inch, 3/8 inch X 1-1/4 inch | AH6YDA 36LM54

CALBRITE S60300HC07 Vít đầu lục giác, đường kính 5/8 inch, 3/8 inch X 1-1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH6YDA phần: S60300HC07Tham chiếu chéo: 36LM54
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
€5.83 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 25
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
Kết thúcTrơn
Địa bích.3 / 8 "
Lớp316
Chiều cao đầu15 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width21 / 32 "
Chiều dài1.25 "
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-1 / 4 "
Vật chứng65,000 psi
Độ cứng RockwellB95 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi-250 độ. đến 1700 độ. NS
Độ bền kéo100,000 đến 150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./ThreadĐịa bích.Chiều cao đầuTrưởng WidthChiều dàiGiá cả
CALBRITE S60200HC07 Vít đầu lục giác, đường kính mặt bích 1/4 inch. | AH6YCV 36LM49 S60200HC071 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€1.86
CALBRITE S60200HC10 Vít nắp lục giác, Đường kính 1/4 inch, Chiều cao 5/32 inch X Chiều rộng 1/2 inch | AH6YCW 36LM50 S60200HC101 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€3.85
CALBRITE S60200HC12 Vít có nắp lục giác, Đường kính 1/4 inch, Chiều dài 1 inch, Dưới đầu | AH6YCX 36LM51 S60200HC121 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€4.65
CALBRITE S60200HC15 Vít đầu lục giác, đường kính 1/4 inch, thép không gỉ 316 | AH6YCY 36LM52 S60200HC151 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€4.58
CALBRITE S60200HC20 Vít đầu lục giác, 1/4 Inch X 1 Inch | AH6YCZ 36LM53 S60200HC201 / 4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€6.35
CALBRITE S60300HC10 Vít nắp lục giác, Đường kính 5/8 inch, Đường kính mặt bích 3/8 inch. | AH6YDB 36LM55 S60300HC103 / 8 "-163 / 8 "15 / 64 "21 / 32 "1.25 "€4.62
CALBRITE S60300HC12 Vít nắp lục giác, Đường kính 5/8 inch, Chiều cao 15/64 inch X Chiều rộng 21/32 inch | AH6YDC 36LM56 S60300HC123 / 8 "-163 / 8 "15 / 64 "21 / 32 "1.25 "€6.67

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CALBRITE S60300HC07 Vít đầu lục giác, đường kính 5/8 inch, 3/8 inch X 1-1/4 inch
€5.83 /đơn vị