CADDY INDUSTRIAL SALES RBS24 Mounting Bracket 24 Inch Length
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ hộp |
Màu | Gói Bạc |
Chức năng | Supports 1-1/2 or 2-1/8" Deep Boxes, Plaster Rings or Low Voltage Mounting Devices from One Bracket Between Studs |
Chiều dài | 24 " |
Vật chất | Thép |
Hạng mục phụ | Lắp đặt phụ kiện |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.26 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.21 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.