Caddy Copc0075cp | Kích thước kẹp thanh chống ống đồng 3/4 inch | 1rvf3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY COPC0075CP Kẹp thanh chống ống đồng Kích thước 3/4 In | AB3FDK 1RVF3

CADDY INDUSTRIAL SALES Kích thước kẹp thanh chống ống đồng COPC0075CP 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB3FDK phần: COPC0075CPTham chiếu chéo: 1RVF3
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
€7.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp ống thanh chống
Vật chấtThép tráng đồng
Tối đa Tải400 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống3 / 4 "
Kích thước que7 / 8 "
Kích thước chủ đề7 / 8 "
KiểuỐng đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)20.57
Chiều dài tàu (cm)26.92
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: One Piece Break Apart Design

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa TảiKích thước đường ốngKích thước queKích thước chủ đềGiá cả
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY COPC0050CP Kẹp thanh chống ống đồng Kích thước 1/2 In | AB3FDJ 1RVF2 COPC0050CP.400 Lb.1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "€7.72
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY COPC0100CP Kẹp thanh chống ống đồng Kích thước 1 In | AB3FDL 1RVF4 COPC0100CP.600 Lb.1"1.125 "1.125 "€6.75
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY COPC0125CP Kẹp thanh chống ống đồng Kích thước 1 1/4 In | AB3FDM 1RVF5 COPC0125CP.600 Lb.1-1 / 4 "1.375 "1.375€9.53
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY COPC0150CP Kẹp thanh chống ống đồng Kích thước 1 1/2 In | AB3FDN 1RVF6 COPC0150CP.600 Lb.1-1 / 2 "1.625 "1.625€10.36
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY COPC0200CP Kẹp thanh chống ống đồng Kích thước 2 In | AB3FDP 1RVF7 COPC0200CP.800 Lb.2"2.125 "2.125€13.94
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY COPC0250CP Kẹp thanh chống ống đồng Kích thước 2 1/2 In | AB3FDQ 1RVF8 COPC0250CP.800 Lb.2-1 / 2 "2.625 "2.625€15.25
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY COPC0300CP Kẹp Thanh Chống Ống Đồng Kích Thước 3 In | AB3FDR 1RVF9 COPC0300CP.800 Lb.3"3.125 "3.125€13.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES Kích thước kẹp thanh chống ống đồng COPC0075CP 3/4 In
€7.70 /đơn vị