Caddy Bc17a000eg | Beam Clamp 1/4 Inch 1200 Lb Max Load | 1xjr4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY BC17A000EG Kẹp dầm 1/4 Inch Tải trọng tối đa 1200 Lb | AB4EYA 1XJR4

CADDY INDUSTRIAL SALES BC17A000EG Beam Kẹp 1/4 inch Tải trọng tối đa 1200 Lb

Trong kho
Khoản mục: AB4EYA phần: BC17A000EGTham chiếu chéo: 1XJR4
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
€22.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp chùm
Chiều dài3.375 "
Vật chấtThép mạ kẽm điện
Tối đa Tải1200 mỗi cặp
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước que1 / 4 "
Kích thước chủ đề3 / 8 "
KiểuKênh-to-Beam
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Để gắn kênh thanh chống hỗ trợ vào chùm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa TảiKết thúcChiều rộng mặt bíchKích thước queKích thước chủ đềKiểuChiều rộngKích thước lỗGiá cả
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 3000050PL Kẹp dầm 1/2 Inch Kích thước thanh Sắt dẻo | AA9FKT 1CWJ7 3000050PL950 cho đầu chùm, 760 cho đáy--1 / 2 "1 / 2 "Đối với kích thước thanh 1/2 "3 / 4 "-€11.94
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 3000037EG Kẹp dầm 3/8 Inch Sắt dẻo | AB3FAR 1RUY3 3000037EGĐỉnh của Beam 500 và Bottom 250 Lb.--3 / 8 "3 / 8 "Đối với kích thước thanh 3/8 "1.12 "-€5.95
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 3000050EG Kẹp chùm Kích thước thanh 1/2 inch | AB3FAT 1RUY4 3000050EGĐỉnh của Beam 950 và Bottom 760 Lb.--1 / 2 "1 / 2 "Đối với kích thước thanh 1/2 "1.12 "-€15.74
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 3100037PL Kẹp chùm miệng rộng Kích thước thanh 3/8 inch | AB3FAU 1RUY5 3100037PLĐỉnh của Beam 500 và Bottom 250 Lb.--3 / 8 "3 / 8 "Miệng rộng1"-€10.96
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 3100050PL Kẹp chùm miệng rộng Kích thước thanh 1/2 inch | AB3FAV 1RUY6 3100050PLĐỉnh của Beam 950 và Bottom 760 Lb.--1 / 2 "1 / 2 "Miệng rộng1"-€14.46
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 3150037PL Kẹp xà gồ Kích thước thanh 3/8 inch | AB3FAW 1RUY7 3150037PL400--3 / 8 "3 / 8 "Xà gồ--€18.83
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY Kẹp chùm đa mặt PHSW4 Kích thước thanh 1/4 inch | AB3FDV 1RVG3 PHSW4Xà gồ C và Z 200 và Mặt bích phẳng 160 Lb.--1 / 4 "1 / 4 "nhiều mặt3.25 "-€16.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES BC17A000EG Beam Kẹp 1/4 inch Tải trọng tối đa 1200 Lb
€22.12 /đơn vị