Caddy 4550250eg | Móc treo vòng chia cỡ 2 1/2 In | 1rve1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4550250EG Móc treo vòng chia đôi Kích thước 2 1/2 In | AB3FCY 1RVE1

CADDY INDUSTRIAL SALES Kích thước móc treo vòng chia 4550250EG 2 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AB3FCY phần: 4550250EGTham chiếu chéo: 1RVE1
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
€16.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc treo vòng chia
Chiều dài3.75 "
Vật chấtSắt dẻo mạ kẽm điện
Tối đa Tải300 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống2-1 / 2 "
Kích thước que1 / 2 "
Kích thước chủ đề1 / 2 "
KiểuĐứng tắt
Chiều rộng5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)36.58
Chiều rộng tàu (cm)32
Mã HS7326908530
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Được khuyến nghị để đình chỉ các đường ống cố định không cách điện

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngChiều dàiVật chấtTối đa TảiKích thước đường ốngKích thước queKích thước chủ đềKiểuGiá cả
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4550050PL Móc treo vòng chia 1/2 Inch Tải trọng tối đa 180 Lb | AA9FJA 1CWE3 4550050PL-1.5 "Sắt đen dễ uốn180 Lb.1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "Móc treo vòng chia€6.17
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4550075PL Móc treo vòng chia 3/4 Inch Tải trọng tối đa 180 Lb | AA9FJB 1CWE4 4550075PL-1.75 "Sắt đen dễ uốn180 Lb.3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "Móc treo vòng chia€5.36
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4550100PL Móc treo vòng chia 1 inch Tải trọng tối đa 180 Lb | AA9FJC 1CWE5 4550100PL-2"Sắt đen dễ uốn180 Lb.1"3 / 8 "3 / 8 "Móc treo vòng chia€5.80
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4550125PL Móc treo vòng chia 1 1/4 Inch 180 Lb Max | AA9FJD 1CWE6 4550125PL-2.375 "Sắt đen dễ uốn180 Lb.1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "Móc treo vòng chia€8.75
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4550150PL Móc treo vòng chia 1 1/2 Inch 180 Lb Max | AA9FJE 1CWE7 4550150PL-2.625 "Sắt đen dễ uốn180 Lb.1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "Móc treo vòng chia€9.24
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4550200PL Móc treo vòng chia 2 inch Tải trọng tối đa 180 Lb | AA9FJF 1CWE8 4550200PL-3.125 "Sắt đen dễ uốn180 Lb.2"3 / 8 "3 / 8 "Móc treo vòng chia€10.66
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 4550050EG Móc treo vòng chia kích thước 1/2 In | AB3FCR 1RVD4 4550050EG3 / 8 "1.5 "Sắt dẻo mạ kẽm điện180 Lb.1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "Đứng tắt€5.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES Kích thước móc treo vòng chia 4550250EG 2 1/2 In
€16.34 /đơn vị