Caddy 454003 | Kích thước ống kẹp ống đệm 5/8 In | 1rvb9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 454003 Ống kẹp ống có đệm Kích thước 5/8 In | AB3FCC 1RVB9

CADDY INDUSTRIAL SALES Kích thước ống kẹp ống có đệm 454003 5/8 In

Trong kho
Khoản mục: AB3FCC phần: 454003Tham chiếu chéo: 1RVB9
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
€3.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng kẹp
Kích thước Bolt3 / 8-16 "
Vật chấtThép mạ kẽm điện
Tối đa Tải180 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước que3 / 8 "
Kích thước chủ đề3 / 8 "
Kích thước ống5 / 8 "
KiểuSuperfix đệm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)27.18
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS7326908530
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Với EPDM Cushion; Được đề xuất để đình chỉ các đường ống cố định không cách nhiệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa TảiKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 454001 Ống kẹp ống đệm Kích thước ống 1/4 In | AB3FCA 1RVB7 454001180 Lb.1 / 4 "3 / 8 "€2.85
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 454002 Ống kẹp ống đệm Kích thước ống 3/8 In | AB3FCB 1RVB8 454002180 Lb.3 / 8 "1 / 2 "€3.78
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 454004 Ống kẹp ống đệm Kích thước ống 1/2 In | AB3FCD 1RVC1 454004180 Lb.1 / 2 "3 / 4 "€4.54
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 454005 Ống kẹp ống có đệm Size 1 In | AB3FCE 1RVC2 454005180 Lb.3 / 4 "1"€5.07
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 454006 Kẹp ống có đệm Superfix | AB3FCF 1RVC3 454006180 Lb.1"1-1 / 4 "€5.50
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 454007 Ống kẹp ống có đệm Kích thước ống 1-1/4 In | AB3FCG 1RVC4 454007180 Lb.1-1 / 4 "1-1 / 2 "€6.13
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 454008 Ống kẹp ống có đệm Kích thước ống 1-1/2 In | AB3FCH 1RVC5 454008180 Lb.1-1 / 2 "-€9.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES Kích thước ống kẹp ống có đệm 454003 5/8 In
€3.06 /đơn vị