Caddy 1010150cp | Móc treo vòng xoay Kích thước 1 1/2 In | 1ruv6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 1010150CP Móc treo vòng xoay Kích thước 1 1/2 In | AB3EZV 1RUV6

CADDY INDUSTRIAL SALES Kích thước móc treo vòng xoay 1010150CP 1 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AB3EZV phần: 1010150CPTham chiếu chéo: 1RUV6
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
€4.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng móc treo
Chiều dài3.625 "
Vật chấtThép tráng đồng
Tối đa Tải180 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống1-1 / 2 "
Kích thước que3 / 8 "
Kích thước chủ đề3 / 8 "
KiểuBăng xoay, có thể điều chỉnh
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)19.81
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)24.38
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Được khuyến nghị cho việc đình chỉ các đường ống đồng không cách điện cố định

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuChiều caoChiều dàiChiều rộngVật chấtTối đa TảiKích thước đường ốngKích thước queGiá cả
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 1150050EG Móc treo vòng xoay Kích thước 1/2 In | AB3EZG 1RUT3 1150050EGDây đeo có thể điều chỉnh xoay, hạng nặng-2.75 "1"Thép mạ kẽm điện300 Lb.1 / 2 "3 / 8 "€2.51
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 1150075EG Móc treo vòng xoay Kích thước 3/4 In | AB3EZH 1RUT4 1150075EGDây đeo có thể điều chỉnh xoay, hạng nặng-3 1 / 16 "1"Thép mạ kẽm điện300 Lb.3 / 4 "3 / 8 "€2.72
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 1150100EG Móc treo vòng xoay Size 1 In | AB3EZJ 1RUT5 1150100EGDây đeo có thể điều chỉnh xoay, hạng nặng-3 5 / 16 "1"Thép mạ kẽm điện300 Lb.1"3 / 8 "€2.84
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 1150125EG Móc treo vòng xoay Kích thước 1 1/4 In | AB3EZK 1RUT6 1150125EGDây đeo có thể điều chỉnh xoay, hạng nặng-3 9 / 16 "1"Thép mạ kẽm điện300 Lb.1-1 / 4 "3 / 8 "€2.86
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 1150150EG Móc treo vòng xoay Kích thước 1 1/2 In | AB3EZL 1RUT7 1150150EGDây đeo có thể điều chỉnh xoay, hạng nặng-3 13 / 16 "1"Thép mạ kẽm điện300 Lb.1-1 / 2 "3 / 8 "€2.94
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 1150200EG Móc treo vòng xoay Size 2 In | AB3EZM 1RUT8 1150200EGDây đeo có thể điều chỉnh xoay, hạng nặng-4.25 "1"Thép mạ kẽm điện300 Lb.2"3 / 8 "€3.22
BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP CADDY 1010050CP Móc treo vòng xoay Kích thước 1/2 In | AB3EZQ 1RUV2 1010050CPBăng xoay, có thể điều chỉnh-3.187 "1"Thép tráng đồng180 Lb.1 / 2 "3 / 8 "€4.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES Kích thước móc treo vòng xoay 1010150CP 1 1/2 In
€4.61 /đơn vị