BUSSMANN Cầu chì gốm MDA-V-25-R, thổi chậm, 25A, 250VAC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì gốm |
Phong cách cơ thể | Chì hình trụ |
Đánh giá hiện tại | 25A |
đường kính | 6.76mm |
Kích thước cầu chì / Nhóm | 3AB (6.3 x 32 mm) |
Loại cầu chì | Đòn chậm |
Chiều dài | 32.82mm |
Phong cách gắn kết | Bảng gắn |
Loại chấm dứt | Trục |
Điện áp (AC) | 250 VAC |
Điện áp (DC) | 125VDC |
Chiều dài tàu (cm) | 83.36 |
Mô hình | Mục | Phong cách cơ thể | Đánh giá hiện tại | Chiều dài | Phong cách gắn kết | Loại chấm dứt | đường kính | Cầu chì Amps | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDA-1-R | Cầu chì | Trụ | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1 | 5 | €4.12 | |
MDA-1-1 / 2-R | Cầu chì | Trụ | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1.5 | 5 | €4.12 | |
MDA-1-1 / 4-R | Cầu chì | Trụ | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1.25 | 5 | €50.60 | |
MDA-1/2-R | Cầu chì | Trụ | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1/2 | 5 | €4.47 | |
MDA-1/4-R | Cầu chì | Trụ | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 1/4 | 5 | €6.08 | |
MDA-10-R | Cầu chì | Trụ | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 10 | 5 | €4.12 | |
MDA-12-R | Cầu chì | Trụ | - | 1.25 " | - | - | 1 / 4 " | 12 | 5 | €4.75 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.