vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN MDA-1-R 1a Mda 250vac - Gói 5 | AA9DGN 1CL85

BUSSMANN MDA-1-R Fuse 1a Mda 250vac - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AA9DGN phần: MDA-1-RTham chiếu chéo: 1CL85
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
€4.12 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thể gốm sứ
Phong cách cơ thểTrụ
đường kính1 / 4 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngMersen GSA
Cầu chì Amps1
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt35A ở 250 VAC, 10KA ở 125 VAC
Chiều dài1.25 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độThời gian trễ
Xếp hạng điện áp250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8536100040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcPhong cách cơ thểĐánh giá hiện tạiChiều dàiPhong cách gắn kếtLoại chấm dứtđường kínhCầu chì Ampspkg. Số lượngGiá cả
Cầu chì BUSSMANN MDA-1-1/2-R 1-1/2a Mda 250vac - Gói 5 | AA9DGP 1CL86 MDA-1-1 / 2-RCầu chìTrụ-1.25 "--1 / 4 "1.55€4.12
Cầu chì BUSSMANN MDA-1-1/4-R 1-1/4a Mda 250vac - Gói 5 | AA9DGQ 1CL87 MDA-1-1 / 4-RCầu chìTrụ-1.25 "--1 / 4 "1.255€50.60
Cầu chì BUSSMANN MDA-1/2-R 1/2a Mda 250vac - Gói 5 | AA9DGR 1CL90 MDA-1/2-RCầu chìTrụ-1.25 "--1 / 4 "1/25€4.47
Cầu chì BUSSMANN MDA-1/4-R 1/4a Mda 250vac - Gói 5 | AA9DGT 1CL92 MDA-1/4-RCầu chìTrụ-1.25 "--1 / 4 "1/45€6.08
Cầu chì BUSSMANN MDA-10-R 10a Mda 250vac - Gói 5 | AA9DGU 1CL94 MDA-10-RCầu chìTrụ-1.25 "--1 / 4 "105€4.12
Cầu chì BUSSMANN MDA-12-R 12a Mda 250vac - Gói 5 | AA9DGV 1CL95 MDA-12-RCầu chìTrụ-1.25 "--1 / 4 "125€4.75
Cầu chì hộp mực BUSSMANN MDA-15-R, 15 A, 250 V | AA9DGW 1CL96 MDA-15-RCầu chì hộp mựcTrụ-1.25 "--1 / 4 "155€4.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN MDA-1-R Fuse 1a Mda 250vac - Gói 5
€4.12 /đóng gói