Bussmann Kcy | Bộ Giới Hạn Cáp Lớp A K600vac | 1er50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ giới hạn cáp BUSSMANN KCY A Class K600VAC | AA9QYY 1ER50

BUSSMANN Bộ giới hạn cáp KCY A Class K600VAC

Trong kho
Khoản mục: AA9QYY phần: KCYTham chiếu chéo: 1ER50

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
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
€398.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ giới hạn cáp
Vật liệu cơ thểMelamine
Phong cách cơ thểBolt-On
Kích thước cáp4 AWG
LớpK
đường kính1 1 / 16 "
Yếu tốĐộc thân
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt200kA ở 600 VAC
Chiều dài5.375 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp600 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)25.65
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại chấm dứtKích thước cápĐánh giá điện áp DCđường kínhBằng chức năngXếp hạng ngắtChiều dàiMfr. LoạtGiá cả
Bộ giới hạn cáp BUSSMANN UHA A600VAC Melamine | AA9RMG 1EW01 U HA-Ngày 2/0-1"-100kA ở 250 VAC4"-€172.88
Bộ giới hạn cáp BUSSMANN KDH A Class K600VAC | AA9RNG 1EX21 KĐH-250 km-1.437 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA ở 600 VAC7.375 "-€660.00
Bộ giới hạn cáp BUSSMANN KDM A Class K600VAC | AA9RNH 1EX23 kdm-500 km-1.437 "Cầu chì nhỏ LFCL200kA ở 600 VAC8 13 / 16 "-€739.24
Bộ giới hạn cáp BUSSMANN KDP A Class K600VAC | AA9RNJ 1EX24 KDP-500 km-1.875 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA ở 600 VAC9 13 / 16 "-€871.19
Bộ giới hạn cáp BUSSMANN KDR A Class K600VAC | AA9RNK 1EX25 KDR-750 km-2.5 "Mersen / Ferraz Shawmut CP, Littelfuse LFCL200kA ở 600 VAC10.75 "-€1,337.33
Bộ giới hạn cáp BUSSMANN KDT Loại A K600VAC | AA9RNL 1EX26 KĐT-500 km-2.5 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA ở 600 VAC8.75 "-€862.68
Bộ giới hạn cáp BUSSMANN KFM A Class K600VAC | AA9RNM 1EX27 KFM-750 km-2.5 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA ở 600 VAC10.75 "-€1,658.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Bộ giới hạn cáp KCY A Class K600VAC
€398.04 /đơn vị