SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. Khớp nối cái Đồng thau có hàm lượng chì thấp
Phong cách | Mô hình | Kích thước chủ đề nén | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Kích thước ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 700066-1212 | 1-18 | 120 psi | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €54.08 | |
A | 700066-1412 | 1-18 x 1-1/8-18 | 120 psi | 3 / 4 " | 7 / 8 " | €32.67 | |
A | 700066-0202 | 5 / 16-24 | 400 psi | 1 / 8 " | 1 / 8 " | €7.98 | |
A | 700066-0302 | 5/16-24 x 3/8-24 | 400 psi | 1 / 8 " | 3 / 16 " | €9.02 | |
A | 700066-0402 | 5/16-24 x 7/16-24 | 300 psi | 1 / 8 " | 1 / 4 " | €6.55 | |
A | 700066-0404 | 7 / 16-24 | 300 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €6.84 | |
A | 700066-0406 | 7/16-24 x 9/16-24 | 300 psi | 3 / 8 " | 1 / 4 " | €14.90 | |
A | 700066-0408 | 7/16-24 x 11/16-20 | 300 psi | 1 / 2 " | 1 / 4 " | €18.90 | |
A | 700066-1408 | 11/16-20 x 1-1/8-18 | 120 psi | 1 / 2 " | 7 / 8 " | €64.40 | |
A | 700066-0812 | 11/16-20 x 1-18 | 200 psi | 3 / 4 " | 1 / 2 " | €37.64 | |
A | 700066-1208 | 11/16-20 x 1-18 | 120 psi | 1 / 2 " | 3 / 4 " | €45.90 | |
A | 700066-1006 | 13/16-18 x 1-18 | 150 psi | 3 / 8 " | 5 / 8 " | €25.11 | |
A | 700066-1012 | 13/16-18 x 1-18 | 150 psi | 3 / 4 " | 5 / 8 " | €23.48 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Nhiệt kế chất lỏng trong thủy tinh
- Phụ kiện bánh xe đo
- Nguồn điện AC
- Phụ kiện máy đo mô-men xoắn điện tử
- Liên kết hàn và kẹp
- Kiểm tra van và ngăn chặn dòng chảy ngược
- Thành phần hệ thống khí nén
- Thiết bị tái chế
- Bộ điều khiển logic có thể lập trình (PLC)
- Thiết bị sang nhượng dịch vụ ăn uống
- BUSSMANN Cầu chì trung thế dòng FA
- LIGHTOLIER Đèn LED trang trí
- LOVEJOY Khớp nối đa năng loại DD, lỗ khoan rắn
- HOFFMAN Bảng điều khiển ProLine Gold Series
- VERMONT GAGE Gages chủ đề tiêu chuẩn Go / NoGo, 1 5 / 16-8 Un
- EATON Sê-ri 190261 SAE 37 Độ. khuỷu tay xoay
- VESTIL Sê-ri TG-800 Dải
- BROWNING Bánh răng trụ bằng thép và gang đúc dòng NSS có ống lót côn chia đôi, 3 bước