Kim loại Anderson 700066-1412 | Khớp Nối Nữ Đồng Thau Chì Thấp 120 Psi | 20xm45 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700066-1412 Khớp nối cái Đồng thau chì thấp 120 Psi | AF7EUV 20XM45

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-1412 Khớp nối nữ Đồng thau thấp 120 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF7EUV Mẫu: 700066-1412Tham chiếu chéo: 20XM45
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
€37.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCặp đôi nữ
Vật liệu cơ bảnThau
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Kích thước chủ đề nén1-18 x 1-1/8-18
Max. Sức ép120 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7412200045

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700066-0202 Khớp nối cái Đồng thau chì thấp 400 Psi | AF7EUG 20XM33 700066-02025 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "€9.27
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 700066-0302 Khớp nối cái Đồng thau chì thấp 400 Psi | AF7EUH 20XM34 700066-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "€10.47
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 700066-0402 Khớp nối cái Đồng thau chì thấp 300 Psi | AF7EUJ 20XM35 700066-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€7.60
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 700066-0404 Khớp nối cái Đồng thau chì thấp 300 Psi | AF7EUK 20XM36 700066-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€7.94
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700066-0406 Khớp nối cái Đồng thau chì thấp 300 Psi | AF7EUL 20XM37 700066-04067/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "€17.29
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700066-0408 Khớp nối cái Đồng thau chì thấp 300 Psi | AF7EUM 20XM38 700066-04087/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "€21.95
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 700066-0812 Khớp nối cái Đồng thau chì thấp 200 Psi | AF7EUN 20XM39 700066-081211/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "€43.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-1412 Khớp nối nữ Đồng thau thấp 120 Psi
€37.93 /đơn vị