Bussmann Jjn-1000 | Cầu chì tác động nhanh Vesy, 1000 A, 300 Vac | 4twp6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN JJN-1000 Vesy, 1000 A, 300 VAC | AD9PBK 4TWP6

BUSSMANN Cầu chì tác động nhanh JJN-1000 Vesy, 1000 A, 300 VAC

Trong kho
Khoản mục: AD9PBK phần: JJN-1000Tham chiếu chéo: 4TWP6
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
€628.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểMelamine
Phong cách cơ thểBolt-On
LớpT
đường kính2"
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould A3T, Littlefuse JLLN
Cầu chì Amps1000
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt200kA ở 300VAC, 100kA ở 170VDC
Chiều dài4"
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp300VAC / 170 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độampsPhong cách cơ thểXếp hạng điện ápLớpđường kínhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtGiá cả
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN JJN-1200 Vesy, 1200 A, 300 VAC | AD9PBL 4TWP7 JJN-1200Phản ứng nhanh-Bolt-On300VAC / 170 VDCT2"1200200kA ở 300VAC, 100kA ở 170VDC€628.52
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN JJN-175 Vesy, 175 A, 300 VAC | AD9PBM 4TWP8 JJN-175Phản ứng nhanh-Bolt-On300VAC / 160 VDCT7 / 8 "175200kA ở 300VAC, 20kA ở 160VDC€62.71
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN JJN-225 Vesy, 225 A, 300 VAC | AD9PBN 4TWP9 JJN-225Phản ứng nhanh-Bolt-On300VAC / 160 VDCT1"225200kA ở 300VAC, 20kA ở 160VDC€139.36
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN JJN-450 Vesy, 450 A, 300 VAC | AD9PBP 4TWR1 JJN-450Phản ứng nhanh-Bolt-On300VAC / 160 VDCT1.25 "450200kA ở 300VAC, 20kA ở 160VDC€161.48
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN JJN-700 Vesy, 700 A, 300 VAC | AD9PBQ 4TWR2 JJN-700Phản ứng nhanh-Bolt-On300VAC / 170 VDCT1.75 "700200kA ở 300VAC, 100kA ở 170VDC€996.71
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN JJN-800 Vesy, 800 A, 300 VAC | AD9PBR 4TWR3 JJN-800Phản ứng nhanh-Bolt-On300VAC / 170 VDCT1.75 "800200kA ở 300VAC, 100kA ở 170VDC€464.65
Cầu chì tác động nhanh BUSSMANN JJN-6 Vesy, 6 A, 300 VAC | AE2GWK 4XH17 JJN-6Phản ứng nhanh-Trụ300 VACT13 / 32 "6200kA ở 300 VAC€25.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì tác động nhanh JJN-1000 Vesy, 1000 A, 300 VAC
€628.52 /đơn vị