NGUỒN ĐẦU Mối nối Thùng dài 2 chiều
Phong cách | Mô hình | Mã màu | Mã chết | Chiều dài | Bên ngoài Dia. | Thước đo dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22EZ36 | Đen | 45 | 2.15 " | 0.57 " | Ngày 2/0 | €10.40 | |
B | 22EZ31 | Màu xanh da trời | 24 | 1.77 " | 0.3 " | 6 AWG | €4.19 | |
C | 22EZ42 | Màu xanh da trời | 76 | 3.79 " | 0.96 " | 400 MCM | €35.21 | |
D | 22EZ33 | nâu | 33 | 1.9 " | 0.41 " | 2 AWG | €5.64 | |
E | 22EZ43 | nâu | 87 | 4.8 " | 1.1 " | 500 MCM | €38.97 | |
F | 22EZ34 | màu xanh lá | 37 | 2.02 " | 0.47 " | 1 AWG | €8.23 | |
G | 22EZ32 | Xám | 29 | 1.77 " | 0.37 " | 4 AWG | €4.71 | |
H | 22EZ37 | trái cam | 50 | 2.27 " | 0.63 " | Ngày 3/0 | €10.79 | |
I | 22EZ35 | Hồng | 42 | 2.02 " | 0.54 " | Ngày 1/0 | €8.95 | |
J | 22EZ38 | Màu tím | 54 | 2.78 " | 0.7 " | Ngày 4/0 | €15.78 | |
K | 22EZ30 | đỏ | 21 | 1.77 " | 0.27 " | 8 AWG | €4.41 | |
L | 22EZ41 | đỏ | 71 | 3.79 " | 0.93 " | 350 MCM | €27.63 | |
M | 22EZ40 | trắng | 66 | 3.54 " | 0.85 " | 300 MCM | €23.53 | |
N | 22EZ39 | Màu vàng | 62 | 3.41 " | 0.77 " | 250 MCM | €20.42 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy thổi di động
- Trạm đồ uống
- Máy khoan điện
- Điểm gắn kết
- Cổng băng tải
- Bảo vệ mùa thu
- Nhôm
- Thép carbon
- Hóa chất hàn
- Bê tông và nhựa đường
- GRAINGER Viền cao su silicone
- PARKER Bộ dụng cụ thanh nhôm Clevis
- TEST-TITE Tấm bìa One Piece
- SLIDE SLEDGE Tie, Rod / ball Joint
- MAG-MATE Chất liệu gốm nam châm
- HOFFMAN ProLine G2 Series Ngắt bảng phụ gắn kết
- THOMAS & BETTS Áo khoác ngoài
- MARTIN SPROCKET Nhông xích con lăn loại QD, số xích 100
- DAYTON Vỏ bánh công tác
- NIBCO Van bi True Union