Bussmann Glr-9 | Cầu chì 9a Glr 300vac | 1cj22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN GLR-9 9a Glr 300vac | AA9CPN 1CJ22

BUSSMANN GLR-9 Cầu chì 9a Glr 300vac

Trong kho
Khoản mục: AA9CPN phần: GLR-9Tham chiếu chéo: 1CJ22
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
€6.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểThủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
đường kính5 / 8 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould SLR
Cầu chì Amps9
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt10kA ở 300 VAC
Chiều dài2.25 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
UPC051712318235
Xếp hạng điện áp300 VAC

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8536100020
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtChiều dàiGiá cả
Cầu chì BUSSMANN GLR-1 1a Glr 300vac | AA9CNY 1CJ06 GLR-15 / 8 "110kA ở 300 VAC2.25 "€9.07
Cầu chì BUSSMANN GLR-1-1/2 1-1/2a Glr 300vac | AA9CNZ 1CJ08 GLR-1-1 / 25 / 8 "1.510kA ở 300 VAC2.25 "€6.96
Cầu chì BUSSMANN GLR-1-6/10 1-6/10a GLR 300vac | AA9CPA 1CJ09 GLR-1-6 / 105 / 8 "1-6/1010kA ở 300 VAC2.25 "€7.61
Cầu chì BUSSMANN GLR-1/2 1/2a Glr 300vac | AA9CPB 1CJ10 GLR-1/25 / 8 "1/210kA ở 300 VAC2.25 "€15.00
Cầu chì BUSSMANN GLR-10 10a Glr 300vac | AA9CPC 1CJ11 GLR-105 / 8 "1010kA ở 300 VAC2.25 "€8.98
Cầu chì BUSSMANN GLR-12 12a Glr 300vac | AA9CPD 1CJ12 GLR-125 / 8 "1210kA ở 300 VAC2.25 "€10.07
Cầu chì BUSSMANN GLR-15 15a Glr 300vac | AA9CPE 1CJ13 GLR-155 / 8 "1510kA ở 300 VAC2.25 "€11.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN GLR-9 Cầu chì 9a Glr 300vac
€6.85 /đơn vị