Bussmann Fwc-32a10f | Cầu Chì Tốc Độ Cao, 32 A, 600 Vac/700 Vdc | 1eh57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì tốc độ cao BUSSMANN FWC-32A10F, 32 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDH 1EH57

BUSSMANN Cầu chì tốc độ cao FWC-32A10F, 32 A, 600 VAC/700 VDC

Trong kho
Khoản mục: AA9PDH phần: FWC-32A10FTham chiếu chéo: 1EH57
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
€40.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì bán dẫn
Vật liệu cơ thểSợi thủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
LớpTốc độ cao
đường kính13 / 30 "
EAN5027590420525
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould A60Q
Cầu chì Amps32
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt200kA ở 600VAC, 50kA ở 400VDC
Chiều dài1.5 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp600VAC / 400 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.09
Chiều dài tàu (cm)3.78
Chiều rộng tàu (cm)1.09
Mã HS8536100040
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Cầu chì dòng FWC được thiết kế để bảo vệ thiết bị điện tử nhạy cảm khỏi tình trạng đoản mạch và quá tải
  • Kết cấu bằng sợi thủy tinh nhỏ gọn, nhẹ để sử dụng với các vật giữ hoặc khối an toàn bằng ngón tay
  • Có khả năng đạp xe tuyệt vời và cung cấp điện áp hồ quang thấp với năng lượng xuyên qua thấp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách cơ thểđường kínhMụcChiều dàiGiá cả
Cầu chì chuyên dụng BUSSMANN FWC-30A10F, 30A, 600VAC | BD4XTM FWC-30A10FCầu chì hộp mực10.3mmCầu chì38.1mm€36.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì tốc độ cao FWC-32A10F, 32 A, 600 VAC/700 VDC
€40.87 /đơn vị