A B Đánh giá điện áp AC: 600 VAC , Vật liệu cơ thể: Sợi thủy tinh , Lớp học: Tốc độ cao , Đánh giá hiện tại: 30A , Đánh giá điện áp DC: 600 VDC , Yếu tố: Độc thân , Chức năng tương đương với: Ferraz / Gould A60Q , Ampe cầu chì: 32 , Kích thước / Nhóm cầu chì: 5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm) , Loại cầu chì: Thổi nhanh , Chỉ định / Không chỉ định: không chỉ định , Đánh giá ngắt: 200kA ở 600VAC, 50kA ở 400VDC , thưa ông. Loạt: FWC_10F 600V , Kiểu lắp: Chủ , Bao bì: Số lượng lớn , Loại sản phẩm: Cầu chì hộp mực tốc độ cao , Từ chối / Không từ chối: Không từ chối , Tốc độ: Phản ứng nhanh , Loại chấm dứt: Cái cặp , Kiểu: Cầu chì tốc độ cao , Điện áp (AC): 600 VAC , Đánh giá điện áp: 600VAC / 400 VDC