BUSSMANN DLS-R-150 Fuse, Class RK5, 150 A, 600 VAC, 9-5 / 8 inch Chiều dài
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Đánh giá điện áp AC | 600 VAC |
Phong cách cơ thể | Cầu chì lưỡi dao hộp mực |
Đánh giá hiện tại | 150A |
Đánh giá điện áp DC | 300 VDC |
Kích thước cầu chì / Nhóm | Lớp RK5 |
Loại cầu chì | Thời gian trễ / thổi chậm |
Kiểu chỉ báo | Không có chỉ báo |
Xếp hạng ngắt | 200 kA |
Chiều dài | 9 5 / 8 " |
Phong cách gắn kết | Chủ |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Cầu chì điện công nghiệp |
Loại chấm dứt | Lưỡi dao |
Kiểu | Tổng Quát |
Chiều rộng | 2 1 / 32 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.