BUSSMANN Cầu chì hộp mực BK / GMC-1.6A, 1.6A, 250VAC
Khoản mục: CD6XHA
phần: BK / GMC-1.6A
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì hộp mực |
Đánh giá điện áp AC | 250 VAC |
Phong cách cơ thể | Trụ |
Đánh giá hiện tại | 1.6A |
đường kính | 5.2mm |
Kích thước cầu chì / Nhóm | 5 mm x mm 20 |
Loại cầu chì | Thổi trung bình / bình thường |
Kiểu chỉ báo | Không có chỉ báo |
Xếp hạng ngắt | 100A |
Chiều dài | 20ft. |
Mfr. Loạt | GMC |
Phong cách gắn kết | Chủ / Kẹp |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Cầu chì Ferrule Bắc Mỹ |
Sức đề kháng | 67 MOhms |
Loại chấm dứt | Cái cặp |
Điện áp (AC) | 250 VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.44 |
Sản phẩm | Mô hình | Mfr. Loạt | Đánh giá điện áp AC | Đánh giá hiện tại | Phong cách gắn kết | Loại sản phẩm | Sức đề kháng | Điện áp (AC) | đường kính | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGA-1 | AGM | - | 1A | Chủ / Kẹp | - | 118 MOhms | 250 VAC | 6.4mm | €2.10 | ||
AGA-1-1 / 2 | AGM | - | 1.5A | Chủ / Kẹp | - | - | 250 VAC | 6.4mm | €2.08 | ||
REG-100 | REG | 125 VAC | 100A | Chủ / Kẹp | Cầu chì thủy tinh | - | 125 VAC | 5mm | €24.02 | ||
IXL70F600 | - | - | - | - | - | - | - | - | €796.53 | ||
25CLPT-1 | - | - | 1A | - | - | - | 25kV | - | €430.02 | ||
S506-15-R | S506 | - | 15A | Chủ / Kẹp | - | - | 250 VAC | 5.2mm | €2.71 | ||
AGU-10-1J0281 | NƯỚC | 32 VAC | 10A | Chủ / Kẹp | Cầu chì ống thủy tinh | - | 32 VAC | 0.41 " | €17.03 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.