E James & Co Ccn593/8x1x25 | Cuộn Bọt Biển Neoprene 3/8x1 Inch 25 Feet | 6ygx6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO CCN593/8X1X25 Cuộn Xốp Neoprene 3/8x1 Inch 25 Feet | AF2WJP 6YGX6

E JAMES & CO CCN593/8X1X25 Cuộn Xốp Neoprene 3/8x1 Inch 25 Chân

Trong kho
Khoản mục: AF2WJP phần: CCN593 / 8X1X25Tham chiếu chéo: 6YGX6
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
€85.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCuộn bọt biển
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng40-60 (Bờ 00)
Độ giãn dài130%
Kết thúcKết cấu
Chiều dài25ft.
Vật chấtNeoprene
Tối đa Nhiệt độ.+ 200F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-70 F
Độ bền kéo70 PSI
bề dầy3 / 8 "
KiểuTế bào kín
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS4008115000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐồng hồ đo độ cứngĐộ giãn dàiĐộ bền kéobề dầyChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO CCN25-1/4-25 Cuộn Xốp Neoprene 1/4x42 Inch 25 Feet | AF2WHT 6YGV0 CCN25-1 / 4-2530-50 (Bờ 00)150%60 PSI1 / 4 "42 "€1,284.39
E JAMES & CO CCN25-3/8-25 Cuộn Xốp Neoprene 3/8x42 Inch 25 Feet | AF2WHU 6YGV1 CCN25-3 / 8-2530-50 (Bờ 00)150%60 PSI3 / 8 "42 "€1,763.70
E JAMES & CO CCN25-1/2-25 Cuộn Xốp Neoprene 1/2x42 Inch 25 Feet | AF2WHV 6YGV2 CCN25-1 / 2-2530-50 (Bờ 00)150%60 PSI1 / 2 "42 "€2,220.66
E JAMES & CO CCN25-1 -25 Cuộn Xốp Neoprene 1x42 Inch 25 Feet | AF2WHW 6YGV4 CCN25-1 -2530-50 (Bờ 00)150%60 PSI1"42 "€3,682.43
E JAMES & CO CCN59-3/16 25 Cuộn Xốp Neoprene 3/16x42 Inch 25 Feet | AF2WJM 6YGX0 CCN59-3 / 16 2540-60 (Bờ 00)130%70 PSI3 / 16 "42 "€1,329.22
E JAMES & CO CCN59-1 25 Cuộn Xốp Neoprene 1x42 Inch 25 Feet | AF2WJN 6YGX5 CCN59-1 2540-60 (Bờ 00)130%70 PSI1"42 "€3,845.30
E JAMES & CO CCN593/8X2X25 Cuộn Xốp Neoprene 3/8x2 Inch 25 Feet | AF2WJQ 6YGX7 CCN593 / 8X2X2540-60 (Bờ 00)130%70 PSI3 / 8 "2"€158.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO CCN593/8X1X25 Cuộn Xốp Neoprene 3/8x1 Inch 25 Chân
€85.42 /đơn vị