Techspray 2027-1 | Bàn Chải Tiện Ích 3/8 Trim 5 Chiều Dài | 32le16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TECHSPRAY 2027-1 Bàn chải Tiện ích 3/8 Chiều dài Trim 5 | AH3JBT 32LE16

TECHSPRAY Bàn chải tiện ích 2027-1 3/8 Trim 5 Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AH3JBT Mẫu: 2027-1Tham chiếu chéo: 32LE16
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
€25.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải tiện ích
Kháng axitKhông
Màu lôngnâu
Vật liệu lôngLông heo
Loại lôngTrung bình
Chiều dài cọ7 / 8 "
Loại bàn chảiTay cầm ngắn
Chiều rộng bàn chải3 / 8 "
Hệ thống mã hóa màuKhông
Tuân thủ FDAKhông
Xử lý MàuTự nhiên
Xử lý Chiều dài4 15 / 16 "
Xử lý vật liệuGỗ
Chiều dài tổng thể5"
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống hóa chất: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cắtVật liệu lôngChiều dài cọChiều rộng bàn chảiXử lý MàuXử lý Chiều dàiXử lý vật liệuChiều dài tổng thểGiá cả
TECHSPRAY 2020-1 Bàn chải Tiện ích 7/16 Chiều dài Trim 7-3 / 4 | AH3JBN 32LE12 2020-17 / 16 "Lông heo1.375 "1 / 4 "Tự nhiên7.75 "Gỗ7.75 "€10.85
TECHSPRAY 2021-1 Bàn chải tiện ích 7/16 Chiều dài cắt tỉa 7-3 / 4 | AH3JBP 32LE13 2021-17 / 16 "Lông heo1.375 "1 / 4 "Tự nhiên7.75 "Gỗ7.75 "€15.21
TECHSPRAY 2022-1 Bàn chải tiện ích 3/4 Cắt 3/8 Chiều dài | AH3JBQ 32LE14 2022-13 / 4 "Lông heo2.125 "7 / 8 "Tự nhiên8.375 "Gỗ3 / 8 "€31.47
TECHSPRAY 2025-1 Bàn chải Tiện ích 1/4 Chiều dài Trim 7-3 / 4 | AH3JBR 32LE15 2025-11 / 4 "Thau1.375 "1 / 4 "-7.75 "Gỗ7.75 "€34.74
TECHSPRAY 2031-1 Bàn chải Tiện ích 1/2 Chiều dài Trim 4-1 / 2 | AH3JBV 32LE18 2031-11 / 2 "Lông heo1 / 4 "3 / 16 "Gói Bạc4.5 "Thép không gỉ4.5 "€29.86
TECHSPRAY 2032-1 Bàn chải Tiện ích 1/4 Chiều dài 4-1 / 2 Trim | AH3JBW 32LE19 2032-11 / 4 "Lông heo1 / 2 "3 / 8 "Gói Bạc4.5 "Thép4.5 "€28.67
TECHSPRAY 2033-1 Bàn chải tiện ích 3/4 Chiều dài cắt tỉa 4-1 / 2 | AH3JBX 32LE20 2033-13 / 4 "Lông heo7 / 16 "3 / 8 "Gói Bạc4.5 "Thép4.5 "€21.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TECHSPRAY Bàn chải tiện ích 2027-1 3/8 Trim 5 Chiều dài
€25.54 /đơn vị