Bussmann Atc-3 | Cầu chì lưỡi, 3 A, 32 Vdc, Tím | 1bz37 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì lưỡi BUSSMANN ATC-3, 3 A, 32 VDC, Tím | AA9BGL 1BZ37

BUSSMANN Cầu chì lưỡi ATC-3, 3 A, 32 VDC, Màu tím

Trong kho
Khoản mục: AA9BGL phần: ATC-3Tham chiếu chéo: 1BZ37
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
€2.36 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 5
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì lưỡi
Vật liệu cơ thểnhựa
Phong cách cơ thểLưỡi
Mã màumàu tím
Độ sâu0.207 "
đường kínhKhông áp dụng
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz AF
Cầu chì Amps3
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt1kA ở 32 VDC
Chiều dài3 / 4 "
Bảng thông số sản phẩmbussmann-atc-3.pdf
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
UPC051712703215
Xếp hạng điện áp32 VDC
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8536100040
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng điện ápMã màuĐánh giá hiện tạiChiều rộngđường kínhCầu chì AmpsChiều caoXếp hạng ngắtGiá cả
Cầu chì lưỡi BUSSMANN ATC-10, 10 A, 32 VDC, Đỏ | AA9BGG 1BZ33 ATC-1032 VDCđỏ-3 / 4 "Không áp dụng10-1kA ở 32 VDC€2.35
Cầu chì lưỡi BUSSMANN ATC-15, 15 A, 32 VDC, Màu xanh lam | AA9BGH 1BZ34 ATC-1532V DCMàu xanh da trời15A1.38 "Không áp dụng150.38 "1kAIC€2.31
Cầu chì lưỡi BUSSMANN ATC-20, 20 A, 32 VDC, Màu vàng | AA9BGJ 1BZ35 ATC-2032 VDCMàu vàng-3 / 4 "Không áp dụng20-1kA ở 32 VDC€2.26
Cầu chì lưỡi BUSSMANN ATC-25, 25 A, 32 VDC, Trong suốt | AA9BGK 1BZ36 ATC-2532 VDCTrong sáng-3 / 4 "Không áp dụng25-1kA ở 32 VDC€2.27
Cầu chì lưỡi BUSSMANN ATC-30, 30 A, 32 VDC, Màu xanh lá cây | AA9BGM 1BZ38 ATC-3032 VDCmàu xanh lá-3 / 4 "Không áp dụng30-1kA ở 32 VDC€2.27
Cầu chì lưỡi BUSSMANN ATC-4, 4 A, 32 VDC, Màu hồng | AA9BGN 1BZ39 ATC-432 VDCHồng-3 / 4 "Không áp dụng4-1kA ở 32 VDC€1.98
Cầu chì lưỡi BUSSMANN ATC-5, 5 A, 32 VDC, Tân | AA9BGP 1BZ40 ATC-532 VDCTân-3 / 4 "Không áp dụng5-1kA ở 32 VDC€2.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì lưỡi ATC-3, 3 A, 32 VDC, Màu tím
€2.36 /đơn vị