vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1NWN2 Bánh xe tấm cứng 800 Lb Đường kính 4 inch | AB2UPT

APPROVED VENDOR Bánh xe tấm cứng 1NWN2 Đường kính 800 Lb 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB2UPT phần: 1NWN2

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€84.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster tấm cứng
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster cứng nhắc
Loại bánh xeRigid
Vật liệu bánh xeNylon đầy thủy tinh
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiNylon đầy thủy tinh
Đồng hồ đo độ cứng62 Bờ D
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗB
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông3 x 3 "
Tải Xếp hạng800 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-5/8 x 3-5/8"
Chiều cao tổng thể5.625 "
Kích thước tấm4 x 4-1 / 2 "
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếB
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xeNylon đầy thủy tinh
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.58
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8716903000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải Xếp hạngDải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeGắn Bolt Dia.Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmĐộ dày tấmGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1G092 Bánh xe tấm cứng 155 Lb Đường kính 3-1/2 Inch | AA9VDN 4W920 1G092155 lb0 đến 299 lb.Cao su nhiệt dẻo5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€20.87
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1G098 Bánh xe tấm cứng Đường kính 250 Lb 3-1/2 inch | AA9VDV 1G098250 lb0 đến 299 lb.polyurethane5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€21.34
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1G099 Bánh xe tấm cứng Đường kính 250 Lb 4 inch | AA9VDW 1G099250 lb0 đến 299 lb.polyurethane5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€22.55
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm cứng 1G100 Đường kính 250 Lb 5 inch | AA9VDX 1G100250 lb0 đến 299 lb.polyurethane5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€25.65
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm cứng 1G193 Đường kính 154 Lb 3 inch | AA9VEH 1G193154 lb0 đến 299 lb.Cao su nhiệt dẻo5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€11.54
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm cứng 1G194 Đường kính 176 Lb 4 inch | AA9VEJ 1G194176 lb0 đến 299 lb.Cao su nhiệt dẻo5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€14.53
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bánh xe tấm cứng 1G195 Đường kính 198 Lb 5 inch | AA9VEK 1G195198 lb0 đến 299 lb.Cao su nhiệt dẻo5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€12.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bánh xe tấm cứng 1NWN2 Đường kính 800 Lb 4 inch
€84.43 /đơn vị