Bussmann Aga-3 | Cầu chì 3a Không báo Aga 125/250vac Pk5 | 6ayc3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUSSMANN AGA-3 Cầu chì 3A AGA 125/250VAC PK5 không chỉ thị | AE7WMX6AYC3

BUSSMANN AGA-3 Fuse 3A Không chỉ thị AGA 125 / 250VAC PK5

Trong kho
Khoản mục: AE7WMX phần: AGA-3Tham chiếu chéo: 6AYC3
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
€9.63 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểThủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
đường kính1 / 4 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngLittleFuse 301 (AMP)
Cầu chì Amps3
Chỉ định / Không chỉ địnhBiểu thị
Xếp hạng ngắt200A ở 125 VAC, 100A ở 250 VAC
Chiều dài5 / 8 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp125 / 250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8536100020
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtXếp hạng điện áppkg. Số lượngGiá cả
Cầu chì BUSSMANN AGA-15 15A AGA 32VAC không báo hiệu - gói 5 | AE7WMU 6AYC0 AGA-15151kA ở 32 VAC, 100A ở 125 VAC32 VAC5€9.10
BUSSMANN AGA-2 Cầu chì 2A AGA 125/250VAC PK5 không chỉ thị | AE7WMV6AYC1 AGA-22200A ở 125 VAC, 100A ở 250 VAC125 / 250 VAC5€9.78
Cầu chì BUSSMANN AGA-20 20A AGA 32VAC không chỉ thị - gói 5 | AE7WMW 6AYC2 AGA-20201kA ở 32 VAC, 100A ở 125 VAC32 VAC5€9.78
Cầu chì BUSSMANN AGA-30 30A AGA 32VAC không chỉ thị - gói 5 | AE7WMY6AYC4 AGA-30301kA ở 32 VAC, 100A ở 125 VAC32 VAC5€9.44
BUSSMANN AGA-5 Cầu chì 5A AGA 125VAC không chỉ báo - gói 5 | AE7WMZ 6AYC5 AGA-551kA ở 125 VAC125 VAC5€9.63
BUSSMANN AGA-7-1/2 Cầu chì 7-1/2A AGA 125VAC PK5 không chỉ thị | AE7WNA 6AYC6 AGA-7-1 / 27.51kA ở 125 VAC125 VAC5€9.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN AGA-3 Fuse 3A Không chỉ thị AGA 125 / 250VAC PK5
€9.63 /đóng gói