BURNDY Đầu cắm chân cắm YEV26P29X75FX, Chiều dài tổng thể 2.86 inch, 600V, Đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phích cắm |
Mã màu | Đen |
Chiều dài tổng thể | 2.86 " |
Dải dài | 1-7 / 8 " |
Mô hình | Mã màu | Bên trong Dia. | Tối đa Vôn | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
YEV28P37X75FX | Màu tím | - | - | 3.110 " | - | RFQ
|
YEV26P37X75FX | Đen | - | - | 2.86 " | - | RFQ
|
YEV25P33X75FX | Hồng | - | - | - | - | RFQ
|
YEV4CP20X75FX | màu xám | Bóp chai | - | 2.27 " | - | RFQ
|
YEV4CP16X75FX | màu xám | Bóp chai | - | 2.27 " | - | RFQ
|
YEV2CP26X75FX | nâu | 0.78 " | - | 2.6 " | - | RFQ
|
YEV2CP20X75FX | nâu | 0.78 " | - | 2.6 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.