BURNDY Đầu cắm chân cắm YEV28P37X75FX, Chiều dài tổng thể 3.11 inch, 600V, Đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phích cắm |
Mã màu | Màu tím |
Chiều dài tổng thể | 3.110 " |
Dải dài | 2-1 / 16 " |
Mô hình | Mã màu | Bên trong Dia. | Tối đa Vôn | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
YEV26P37X75FX | Đen | - | - | 2.86 " | - | RFQ
|
YEV26P29X75FX | Đen | - | - | 2.86 " | - | RFQ
|
YEV25P33X75FX | Hồng | - | - | - | - | RFQ
|
YEV4CP20X75FX | màu xám | Bóp chai | - | 2.27 " | - | RFQ
|
YEV4CP16X75FX | màu xám | Bóp chai | - | 2.27 " | - | RFQ
|
YEV2CP26X75FX | nâu | 0.78 " | - | 2.6 " | - | RFQ
|
YEV2CP20X75FX | nâu | 0.78 " | - | 2.6 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.