vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN APOLLO 73A-104-01A Cs Van bi an toàn chống cháy Fnpt 3/4 In | AA9DBT 1CKK7

APOLLO VALVES Van bi an toàn chống cháy 73A-104-01A Cs Fnpt 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AA9DBT phần: 73A-104-01ATham chiếu chéo: 1CKK7
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
€100.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngThép A108-Carbon mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThép carbon
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl
Loại xử lýLever
Max. Sức ép2000 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuRPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcThép cacbon Melonite
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi20 độ đến 450 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481803070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu bóngKiểu kết nốiMụcMax. Sức épKích thước đường ốngVật liệu con dấuNhiệt độ. Phạm viGiá cả
VAN APOLLO 73A-101-01A Cs Van bi an toàn chống cháy Fnpt 1/4 In | AA9DBP 1CKK4 73A-101-01AThép A108-Carbon mạ ChromeFNPT x FNPTVan bi2000 psi1 / 4 "RPTFE20 độ đến 450 độ F€65.43
VAN APOLLO 73A-102-01A Cs Van bi an toàn chống cháy Fnpt 3/8 In | AA9DBQ 1CKK5 73A-102-01AThép A108-Carbon mạ ChromeFNPT x FNPTVan bi2000 psi3 / 8 "RPTFE20 độ đến 450 độ F€68.01
VAN APOLLO 73A-103-01A Cs Van bi an toàn chống cháy Fnpt 1/2 In | AA9DBR 1CKK6 73A-103-01AThép A108-Carbon mạ ChromeFNPT x FNPTVan bi2000 psi1 / 2 "RPTFE20 độ đến 450 độ F€69.04
VAN APOLLO 73A-105-01A Cs Van bi an toàn chống cháy Inline Fnpt 1 In | AA9DBU 1CKK8 73A-105-01AThép A108-Carbon mạ ChromeFNPT x FNPTVan bi2000 psi1"RPTFE20 độ đến 450 độ F€144.31
VAN APOLLO 73A-106-01 Cs Van bi an toàn chống cháy Fnpt 1-1/4 In | AA9DBV 1CKK9 73A-106-01Thép A108-Carbon mạ ChromeFNPT x FNPTVan bi1500 psi1.25 "RPTFE20 độ đến 450 độ F€231.46
VAN APOLLO 73A-107-01 Cs Van bi an toàn chống cháy Fnpt 1-1/2 In | AA9DBW 1CKL1 73A-107-01Thép A108-Carbon mạ ChromeFNPT x FNPTVan bi1500 psi1.5 "RPTFE20 độ đến 450 độ F€254.98
APOLLO VAN 73A-108-01 Cs Van bi an toàn chống cháy Inline Fnpt 2 In | AA9DBX 1CKL2 73A-108-01Thép A108-Carbon mạ ChromeFNPT x FNPTVan bi1500 psi2"RPTFE20 độ đến 450 độ F€367.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van bi an toàn chống cháy 73A-104-01A Cs Fnpt 3/4 In
€100.97 /đơn vị