Burndy Yaz342nt38fx | Lưỡi Hẹp 2 Lỗ Thùng Dài Cu FX Lug | 22p094 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY YAZ342NT38FX 2 Lỗ Lưỡi Hẹp Thùng Dài Cu F x Lug | AB6XGW 22P094

BURNDY YAZ342NT38FX Lưỡi hẹp 2 lỗ Thùng dài Cu F x Lug

Trong kho
Khoản mục: AB6XGW phần: YAZ342NT38FXTham chiếu chéo: 22P094
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
€119.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi hẹp hai lỗ Lưỡi dài CU Flex Lug
Vật liệu cơ thểCopper
Kích thước cáp374 km
Mã kích thước cáp350 km
Mã màuMàu xanh da trời
Loại kết nốiThùng thẳng
Mã chết19
Trung tâm lỗ để kết thúc0.41 "
Lỗ đến Trung tâm lỗ (In.)1
Chiều dài4.86 "
Vật chấtCopper
núiBolt
Lỗ nhìn trộm
Vật liệu tấmđiện thiếc
Kích thước đinh tán3 / 8 "
Phong cáchTiêu chuẩn
KiểuThương mại, 600V đến 35KV
Chiều rộng0.96 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8535908020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đinh tánKích thước cápMã kích thước cápChiều rộngMã màuMã chếtTrung tâm lỗ để kết thúcMụcGiá cả
BURNDY YAZ382NNTFX 2 Lỗ Lưỡi Hẹp Thùng Dài Cu Vấu | AB6XGU 22P091 YAZ382NNTFX1.75 "500 km500 km1.63 "HồngL990.62 "Lưỡi hẹp hai lỗ Lưỡi dài CU Lug€157.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY YAZ342NT38FX Lưỡi hẹp 2 lỗ Thùng dài Cu F x Lug
€119.91 /đơn vị