Burndy Yaz382nntfx | Lưỡi Hẹp 2 Lỗ Thùng Dài Cu Lug | 22p091 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY YAZ382NNTFX 2 Lỗ Lưỡi Hẹp Thùng Dài Cu Vấu | AB6XGU 22P091

BURNDY YAZ382NNTFX 2 Lỗ Lưỡi Hẹp Thùng Dài Cu Vấu

Trong kho
Khoản mục: AB6XGU phần: YAZ382NNTFXTham chiếu chéo: 22P091
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
€157.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi hẹp hai lỗ Lưỡi dài CU Lug
Vật liệu cơ thểCopper
Kích thước cáp500 km
Mã kích thước cáp500 km
Mã màuHồng
Loại kết nốiThùng thẳng
Mã chếtL99
Trung tâm lỗ để kết thúc0.62 "
Lỗ đến Trung tâm lỗ (In.)1-5/8
Chiều dài6.72 "
Vật chấtCopper
núiBolt
Lỗ nhìn trộm
Vật liệu tấmđiện thiếc
Kích thước đinh tán1.75 "
Phong cáchTiêu chuẩn
KiểuThương mại, 600V đến 35KV
Chiều rộng1.63 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)16.76
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8535908020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đinh tánKích thước cápMã kích thước cápChiều rộngMã màuMã chếtTrung tâm lỗ để kết thúcMụcGiá cả
BURNDY YAZ342NT38FX 2 Lỗ Lưỡi Hẹp Thùng Dài Cu F x Lug | AB6XGW 22P094 YAZ342NT38FX3 / 8 "374 km350 km0.96 "Màu xanh da trời190.41 "Lưỡi hẹp hai lỗ Lưỡi dài CU Flex Lug€119.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY YAZ382NNTFX 2 Lỗ Lưỡi Hẹp Thùng Dài Cu Vấu
€157.46 /đơn vị