BURNDY Đầu nối vòng YAV2CL3, Kích thước chốt 8 đến 10, Kích thước dây dẫn 2 AWG
Khoản mục: CF4DEH
phần: YAV2CL3
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | thiết bị đầu cuối vòng |
Kích thước lỗ bu lông | Hood đính kèm |
Số lượng lỗ | 1 |
Chiều dài tổng thể | 1.72 " |
Dải dài | 5 / 8 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đinh tán | Kích thước lỗ bu lông | Mã màu | Dải dây dẫn | Kích thước lỗ | Bên trong Dia. | Tối đa Vôn | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAV2CRS2 | 5 / 16 " | Vòng cổ Mandarin | - | - | - | - | - | 1.27 " | - | RFQ
| |
YAV14T5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.79 " | - | RFQ
| |
YAV8CL1BOX | 1 / 4 " | Cổ áo dệt kim | - | - | - | - | - | 1.22 " | - | RFQ
| |
YAV6CL2 | 1.11 " | Mặt đàn hồi đường hầm | - | - | - | - | - | 1.43 " | - | RFQ
| |
YAV14 | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 " | - | RFQ
| |
YAV6CL4BOX | 5 / 16 " | Vòng cổ Mandarin | - | - | 0.56 " | - | - | 1.43 " | - | RFQ
| |
YAV9CT9BULK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.