AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Giá trụ AK40-30, 30 trụ, kích thước 22.5 x 64 inch, bằng nhôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ xi lanh khí |
Độ sâu | 22 1 / 4 " |
Chiều cao | 60 " |
Vật chất | Nhôm |
Loại vật liệu | Nhôm |
Số xi lanh | 30 |
Loạt Sách | AIR KADDY |
Trình lưu chủ đề | Không |
Chiều rộng | 37 1 / 2 " |
Chiều cao tàu (cm) | 170.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 9403200080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Trình lưu chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
AK40-25 | 22 1 / 2 " | 60 " | - | €7,734.05 | ||
AK40-15 | 22 1 / 4 " | 36 " | Không | €4,975.57 | ||
AK40-15CRT | 22 1 / 4 " | 36 " | - | €6,579.20 | ||
AK40-15TS | 22 1 / 4 " | 36 " | Có | €5,290.57 | RFQ
| |
AK40-25TS | 22 1 / 4 " | 60 " | Có | €6,292.84 | RFQ
| |
AK40-30TS | 22 1 / 4 " | 68 " | Có | €6,149.66 | RFQ
| |
AK40-35 | 22 1 / 4 " | 68 " | Không | €7,910.80 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.