BURNDY Máy cắt cáp bánh cóc RCC750HD, cỡ cáp 750 kcmil, nhôm/đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy cắt cáp Ratchet |
Chiều cao | 4.69 " |
Chiều dài | 10.35 " |
Tối đa Dia cách nhiệt. | 1.620 " |
Chiều rộng | 2.9 " |
A. Luôn đeo kính an toàn, tấm che mặt và găng tay bảo hộ khi sử dụng máy cắt.
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCC336 | - | - | 10.5 " | - | €639.56 | ||
RCC556 | - | - | 20 " | - | €786.24 | ||
RCC1000 | 6" | 20 " | - | - | - | RFQ
| |
RCC954ACSR1K | 1.18 " | 22.75 " | - | 2.97 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.