BURNDY Dao cắt cáp bánh cóc RCC1000, Kích thước cáp 1000 kcmil, Nhôm/Đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy cắt cáp Ratchet |
Chiều cao | 6" |
Chiều dài | 20 " |
Tối đa Dia cách nhiệt. | 2.375 " |
UPC | 7818101748833 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCC336 | - | - | 10.5 " | - | €629.69 | ||
RCC556 | - | - | 20 " | - | €769.68 | ||
RCC954ACSR1K | 1.18 " | 22.75 " | - | 2.97 " | - | RFQ
| |
RCC750HD | 4.69 " | 10.35 " | - | 2.9 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.