BURNDY Máy cắt cáp PATCUT2156LI, chạy bằng pin, 2156 Kcmil
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy cắt cáp |
Loại Pin | ENVIROGUARD QUỐC TẾ |
Loại Container | 12 " |
Chiều cao | 36 "X 200" |
Điện áp hoạt động | M10 " |
Nguồn điện | 0.46 " |
Thời gian nạp lại | 0.5 Giờ |
UPC | 7818106362999 |
Chiều rộng | 4.45 " |
Sản phẩm | Mô hình | Thiết kế xử lý | Mục | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHCC129ACSR | Đầu từ xa, không có tay cầm | Máy cắt cáp | 11.25 " | - | €1,980.29 | ||
PATCUT129LI | Phong cách súng lục | Máy cắt cáp | 14.5 " | - | €6,469.01 | ||
PATCUT245LI | Phong cách súng lục | Máy cắt cáp | 18 " | - | €6,148.34 | ||
RCC600E | Sợi thủy tinh chắc chắn hoặc tay cầm không trượt | Máy cắt cáp | 10 " | - | €369.35 | ||
MCC1000 | - | Máy cắt cáp | - | 6" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.