Burndy Rhcc129acsr | Cắt cáp trung tâm | 22p207 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm cắt tâm cáp BURNDY RHCC129ACSR Center Cut | AB6XMM 22P207

BURNDY Trung tâm cắt cáp RHCC129ACSR

Trong kho
Khoản mục: AB6XMM phần: RHCC129ACSRTham chiếu chéo: 22P207
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
€1,980.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt cáp
Hành động cắtCắt trung tâm
Công suất cắt nhôm1-5 / 16 "
Công suất cắt Đồng1-5 / 16 "
Khả năng cắt Thép mềm5 / 8 "
Thiết kế xử lýĐầu từ xa, không có tay cầm
Chiều dài tổng thể11.25 "
UPC781810372357

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.2
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)32.51
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế xử lýMụcChiều dài tổng thểChiều rộngGiá cả
Kìm cắt tâm cáp BURNDY PATCUT129LI | AB6XMW 22P215 PATCUT129LIPhong cách súng lụcMáy cắt cáp14.5 "-€6,469.01
Kìm cắt tâm cáp BURNDY PATCUT245LI | AB6XNM 22P230 PATCUT245LIPhong cách súng lụcMáy cắt cáp18 "-€6,148.34
BURNDY RCC600E Máy cắt cáp Ratchet Center Cut 10 In | AB6XNR 22P235 RCC600ESợi thủy tinh chắc chắn hoặc tay cầm không trượtMáy cắt cáp10 "-€369.35
Kìm cắt cáp BURNDY PATCUT2156LI, Actuated dùng pin, 2156 Kcmil | CF4BFZ PATCUT2156LI-Máy cắt cáp-4.45 "-
RFQ
Máy Cắt Cáp Bằng Tay BURNDY MCC1000, 1000 Kcmil | CF4EGY MCC1000-Máy cắt cáp-6"-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY Trung tâm cắt cáp RHCC129ACSR
€1,980.29 /đơn vị