Burndy Gc2626ct | Kẹp nối đất khay cáp 2awg 1.95in | 22c004 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp tiếp đất máng cáp BURNDY GC2626CT 2AWG 1.95In | AB6QXB 22C004

BURNDY Kẹp nối đất GC2626CT Cabletray 2AWG 1.95In

Trong kho
Khoản mục: AB6QXB phần: GC2626CTTham chiếu chéo: 22C004
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
€92.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp nối đất khay cáp
Vật liệu cơ thểđồng hợp kim
Kích thước dây dẫn2/0 AWG đến 2 AWG
Chiều dài1.95 "
Tối đa Kích thước dây dẫnNgày 2/0
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn2 AWG
KiểuPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chiều rộng1.7 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8535908060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dây dẫnChiều dàiTối đa Kích thước dây dẫnTối thiểu. Kích thước dây dẫnChiều rộngGiá cả
Kẹp tiếp đất máng cáp BURNDY GC2929CT 2/0AWG 2.2In | AB6QXA 22C003 GC2929CT250 kcmil đến 2/02.2 "250 kmNgày 2/01.98 "€126.79
Kẹp tiếp đất máng cáp BURNDY GC2525CT 7AWG 1.95In | AB6QXC 22C005 GC2525CT1/0 AWG đến 6 AWG1.95 "Ngày 1/06 AWG1.45 "€98.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY Kẹp nối đất GC2626CT Cabletray 2AWG 1.95In
€92.91 /đơn vị