Burndy Gc2525ct | Kẹp nối đất khay cáp 7awg 1.95in | 22c005 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp tiếp đất máng cáp BURNDY GC2525CT 7AWG 1.95In | AB6QXC 22C005

BURNDY Kẹp nối đất GC2525CT Cabletray 7AWG 1.95In

Trong kho
Khoản mục: AB6QXC phần: GC2525CTTham chiếu chéo: 22C005
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
€98.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp nối đất khay cáp
Vật liệu cơ thểđồng hợp kim
Kích thước dây dẫn1/0 AWG đến 6 AWG
Chiều dài1.95 "
Tối đa Kích thước dây dẫnNgày 1/0
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn6 AWG
KiểuPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chiều rộng1.45 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8535908060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dây dẫnChiều dàiTối đa Kích thước dây dẫnTối thiểu. Kích thước dây dẫnChiều rộngGiá cả
Kẹp tiếp đất máng cáp BURNDY GC2929CT 2/0AWG 2.2In | AB6QXA 22C003 GC2929CT250 kcmil đến 2/02.2 "250 kmNgày 2/01.98 "€126.79
Kẹp tiếp đất máng cáp BURNDY GC2626CT 2AWG 1.95In | AB6QXB 22C004 GC2626CT2/0 AWG đến 2 AWG1.95 "Ngày 2/02 AWG1.7 "€92.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY Kẹp nối đất GC2525CT Cabletray 7AWG 1.95In
€98.84 /đơn vị