BURNDY Đầu nối đa vòi BITO750, Kích thước dây dẫn 2 AWG, Nhôm / Đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trình kết nối nhiều lần nhấn |
Số lượng cổng | 2 |
Chiều dài tổng thể | 2.87 " |
Chiều rộng | 4.5 " |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu trục vít | Loại kết nối | Loại cách nhiệt | Kích thước đinh tán | Kiểu | Chiều rộng | Chiều dài | Tối đa Kích thước dây dẫn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIT4 | Thép mạ thiếc | Mục nhập một mặt, L | - | 1 / 8 " | 2 cổng, Lối vào một mặt, L | 1.16 " | 1.25 " | 4 AWG | €31.55 | ||
BIT600 | Nhôm | Mục nhập một mặt, L | - | 1 / 8 " | 2 cổng, Lối vào một mặt, L | 2.72 " | 2.75 " | 600 km | €131.12 | ||
BITO2 / 0 | Nhôm | Mục nhập hai mặt, Z | - | 11 / 16 " | 2 cổng, lối vào hai mặt, Z | 1.52 " | 1.56 " | Ngày 2/0 | €43.89 | ||
BIT350 | Nhôm | Mục nhập một mặt, L | - | 1 / 8 " | 2 cổng, Lối vào một mặt, L | 2.32 " | 2.5 " | 350 km | €90.14 | ||
BITO4 | - | - | - | - | - | 2.46 " | - | - | - | RFQ
| |
BIT750 | - | - | - | - | - | 36.5 " | - | - | - | RFQ
| |
BITO350 | - | - | - | - | - | 4.15 " | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.