Đường ống Gf 817-005 | Ổ cắm trượt khuỷu tay 45 độ 1/2 inch Pvc | 6ng29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 817-005 Khuỷu tay 45 độ Ổ cắm trượt 1/2 inch Pvc | AE9XZE 6NG29

GEORG FISCHER 817-005 khuỷu tay 45 độ 1/2 inch ổ cắm trượt Pvc

Trong kho
Khoản mục: AE9XZE Mẫu: 817-005Tham chiếu chéo: 6NG29
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
€5.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 45 độ
Vật liệu cơ thểPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiỔ cắm x Ổ cắm
Max. Sức ép848 psi ở 73 độ F
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "
Schedule80

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
GF PIPING SYSTEMS 817-025 Cút 45 Độ 2 1/2 Inch Pvc Grey | AB3ULP 1VFF4 817-025Ổ cắm x Ổ cắm425 psi ở 73 độ F2.5 "€48.50
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 817-030 Khuỷu tay 45 độ Ổ cắm trượt 3 inch Pvc | AB3ULR 1VFF6 817-030Ổ cắm x Ổ cắm375 psi ở 73 độ F3"€58.16
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 817-040 Khuỷu tay 45 độ Ổ cắm trượt 4 inch Pvc | AB3ULT 1VFF8 817-040Ổ cắm x Ổ cắm324 psi ở 73 độ F4"€98.29
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 819-030 Khuỷu tay 45 Độ 3 inch Fnpt Pvc | AB3ULV 1VFG1 819-030FNPT x FNPT187 psi ở 73 độ F3"€117.99
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 819-040 Cút 45 Độ 4 Inch Fnpt Pvc | AB3ULX 1VFG3 819-040FNPT x FNPT212 psi ở 73 độ F4"€186.30
GF PIPING SYSTEMS 819-012 Cút 45 Độ 1.25 Inch Fpt Pvc | AD2RFT 3TNT2 819-012FNPT x FNPT260 psi ở 73 độ F1.25 "€20.86
HỆ THỐNG ĐƯỜNG GF 817-007 Khuỷu tay 45 độ Ổ cắm trượt 3/4 inch Pvc | AE9XZF 6NG30 817-007Ổ cắm x Ổ cắm688 psi ở 73 độ F3 / 4 "€8.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEORG FISCHER 817-005 khuỷu tay 45 độ 1/2 inch ổ cắm trượt Pvc
€5.71 /đơn vị