vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối nhiều vòi BURNDY BIT600 4awg 2.75in | AB6RFU 22C256

BURNDY Đầu nối đa vòi BIT600 4awg 2.75in

Trong kho
Khoản mục: AB6RFU phần: BIT600Tham chiếu chéo: 22C256
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
€131.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình kết nối nhiều lần nhấn
Vật liệu cơ thểThân nhôm phủ Plastisol
Loại kết nốiMục nhập một mặt, L
Kiểu đầuHex
Vật liệu cách điệnplastisol
Chiều dài2.75 "
Tối đa Kích thước dây dẫn600 km
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn4 AWG
Vật liệu trục vítNhôm
Kích thước đinh tán1 / 8 "
Kiểu2 cổng, Lối vào một mặt, L
Chiều rộng2.72 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8535908040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu trục vítLoại kết nốiLoại cách nhiệtKích thước đinh tánKiểuChiều rộngChiều dàiTối đa Kích thước dây dẫnGiá cả
Đầu nối nhiều vòi BURNDY BIT4 14awg 1.25in | AB6RFG 22C244 BIT4Thép mạ thiếcMục nhập một mặt, L-1 / 8 "2 cổng, Lối vào một mặt, L1.16 "1.25 "4 AWG€31.55
Đầu nối nhiều vòi BURNDY BITO2/0 14awg 1.56in | AB6RFV 22C257 BITO2 / 0NhômMục nhập hai mặt, Z-11 / 16 "2 cổng, lối vào hai mặt, Z1.52 "1.56 "Ngày 2/0€43.89
Đầu nối nhiều vòi BURNDY BIT350 10awg 2.5in | AB6RFY 22C260 BIT350NhômMục nhập một mặt, L-1 / 8 "2 cổng, Lối vào một mặt, L2.32 "2.5 "350 km€90.14
Đầu nối nhiều điểm BURNDY BITO750, Kích thước dây dẫn 2 AWG, Nhôm/Đồng | CF4AVD BITO750-----4.5 "---
RFQ
Đầu nối đa điểm BURNDY BITO4, Kích thước dây dẫn 8 AWG, Nhôm/Đồng | CF4AVR BITO4-----2.46 "---
RFQ
Đầu nối nhiều điểm BURNDY BIT750, Kích thước dây dẫn 2 AWG, Nhôm/Đồng | CF4BNH BIT750-----36.5 "---
RFQ
Đầu nối nhiều điểm BURNDY BITO350, Kích thước dây dẫn 8 AWG, Nhôm/Đồng | CF4BNJ BITO350-----4.15 "---
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY Đầu nối đa vòi BIT600 4awg 2.75in
€131.12 /đơn vị