Winters Tsw174-2lf. | Thermometer Analog -40-110 Degree 3/4 Inch Npt | 20jn88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG TSW174-2LF. Nhiệt Kế Analog -40-110 Độ 3/4 Inch Npt | AF6UFY 20JN88

WINTERS INSTRUMENTS TSW174-2LF. Thermometer Analog -40-110 Degree 3/4 Inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AF6UFY Model: TSW174-2LF.Tham chiếu chéo: 20JN88
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
€29.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnhiệt kế
tính chính xác1%
KhayKiểu quay số
Trường hợp vật liệuNhôm
Vị trí kết nốiTrung tâm trở lại
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kích thước quay số2"
Đầu raNhiệt độ
Yếu tố cảm biếnLưỡng kim
Thân cây Dia.0.35 "
Chiều dài thân1.6 "
Vật liệu gốcĐồng thau không chì (w / Thermowell)
Nhiệt độ. Phạm viĐộ 30 đến độ 250
Vật liệu cửa sổThủy tinh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS9025114000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVị trí kết nốiKích thước kết nốiKích thước quay sốChiều dài thânNhiệt độ. Phạm viGiá cả
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG TSW172LF. Nhiệt Kế Analog -40-110 Độ 1/2 Inch Npt | AF6UFW 20JN86 TSW172LF.Sảnh1 / 2 "NPT--Độ 40 đến độ 280€63.26
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG TSW173LF. Nhiệt Kế Analog -40-110 Độ 3/4 Inch Npt | AF6UFX 20JN87 TSW173LF.góc1 / 2 "NPT--Độ 40 đến độ 280€70.22
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG TSW174LF. Nhiệt Kế Analog -40-110 Độ 3/4 Inch Npt | AF6UFZ 20JN89 TSW174LF.Trung tâm trở lại1 / 2 "2.5 "1.6 "Độ 30 đến độ 250€29.98
DỤNG CỤ MÙA ĐÔNG TSW174-SWLF. Nhiệt Kế Analog -40-110 Độ 3/4 Inch Npt | AF6UGA 20JN90 TSW174-SWLF.Trung tâm trở lại3 / 4 "2.5 "2"Độ 30 đến độ 250€36.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS TSW174-2LF. Thermometer Analog -40-110 Degree 3/4 Inch Npt
€29.11 /đơn vị