BURNDY 1PLD6004 Đầu nối nhiều vòi được xếp hạng UV, Kích thước dây dẫn 4 AWG, Nhôm / Đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối nhiều vòi được xếp hạng UV |
Mô-men xoắn cài đặt | 375 Lbs-inch |
Số lượng cổng | 4 |
Chiều dài tổng thể | 5.28 " |
Kích thước vít | 0.6 " |
Chiều rộng | 4.15 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Loại kết nối | Chiều cao | Vật liệu trục vít | Kích thước vít | Kích thước đinh tán | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PLD2503 | - | Mục nhập hai mặt, T | - | Thép mạ thiếc | - | 3 / 8 " | 3 cổng, Lối vào hai mặt, T | 2.64 " | €90.76 | ||
1PL6002 | - | Mục nhập một mặt, L | - | Nhôm | - | 1 / 8 " | 2 cổng, Lối vào một mặt, L | 2.72 " | €109.94 | ||
1PL3502 | - | Mục nhập một mặt, L | - | Nhôm | - | 3 / 16 " | 2 cổng, Lối vào một mặt, L | 2.32 " | €85.89 | ||
1PLO2502 | - | - | - | - | 5 / 8 " | - | - | 32.67 " | - | RFQ
| |
1PLD42 | 1.08 " | - | 8.26 " | - | - | - | - | 2.46 " | - | RFQ
| |
1PL2 / 04 | 2.86 " | - | 9.06 " | - | 7 / 16 " | - | - | 2.2 " | - | RFQ
| |
1PLD2504 | 3.91 " | - | - | - | 5 / 8 " | - | - | 32.67 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.