Burndy 1pld2503 | Đầu nối đa điểm được xếp hạng Uv 10awg | 22c274 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY 1PLD2503 Đầu nối đa điểm được xếp hạng Uv 10awg | AB6RGN 22C274

BURNDY 1PLD2503 Uv Trình kết nối đa bản đồ 10awg

Trong kho
Khoản mục: AB6RGN phần: 1PLD2503Tham chiếu chéo: 22C274
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
€90.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối nhiều vòi được xếp hạng UV
Vật liệu cơ thểThân nhôm phủ Plastisol
Loại kết nốiMục nhập hai mặt, T
Kiểu đầuHex
Vật liệu cách điệnPVC
Chiều dài2.97 "
Tối đa Kích thước dây dẫn250 km
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn10 AWG
Vật liệu trục vítThép mạ thiếc
Kích thước đinh tán3 / 8 "
Kiểu3 cổng, Lối vào hai mặt, T
Chiều rộng2.64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8535908040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểLoại kết nốiChiều caoVật liệu trục vítKích thước vítKích thước đinh tánKiểuChiều rộngGiá cả
BURNDY 1PL6002 Đầu nối nhiều vòi được xếp hạng Uv 10awg | AB6RGT 22C278 1PL6002-Mục nhập một mặt, L-Nhôm-1 / 8 "2 cổng, Lối vào một mặt, L2.72 "€109.94
BURNDY 1PL3502 Đầu nối nhiều vòi được xếp hạng Uv 10awg | AB6RGW 22C281 1PL3502-Mục nhập một mặt, L-Nhôm-3 / 16 "2 cổng, Lối vào một mặt, L2.32 "€85.89
BURNDY 1PLO2502 Đầu nối nhiều điểm được xếp hạng UV, Kích thước dây dẫn 10 AWG, Nhôm/Đồng | CF4BBT 1PLO2502----5 / 8 "--32.67 "-
RFQ
Đầu nối đa chạm được xếp hạng UV 1PLD42 BURNDY, Kích thước dây dẫn 14 AWG, Nhôm | CF4BDM 1PLD421.08 "-8.26 "----2.46 "-
RFQ
BURNDY 1PL2/04 Đầu nối đa chạm được xếp hạng UV, Kích thước dây dẫn 14 AWG, Nhôm | CF4BHD 1PL2 / 042.86 "-9.06 "-7 / 16 "--2.2 "-
RFQ
BURNDY 1PLD2504 Đầu nối nhiều điểm được xếp hạng UV, Kích thước dây dẫn 10 AWG, Nhôm/Đồng | CF4BHE 1PLD25043.91 "---5 / 8 "--32.67 "-
RFQ
BURNDY 1PLD3502 Đầu nối nhiều điểm được xếp hạng UV, Kích thước dây dẫn 10 AWG, Nhôm/Đồng | CF4BHF 1PLD35022.22 "---0.54 "--4.15 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY 1PLD2503 Uv Trình kết nối đa bản đồ 10awg
€90.76 /đơn vị