BURNDY 1PLD42 Đầu nối nhiều vòi được xếp hạng UV, Kích thước dây dẫn 14 AWG, Nhôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối nhiều vòi được xếp hạng UV |
Chiều cao | 8.26 " |
Số lượng cổng | 2 |
Chiều dài tổng thể | 1.08 " |
Chiều rộng | 2.46 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Loại kết nối | Chiều cao | Vật liệu trục vít | Kích thước vít | Kích thước đinh tán | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PLD2503 | - | Mục nhập hai mặt, T | - | Thép mạ thiếc | - | 3 / 8 " | 3 cổng, Lối vào hai mặt, T | 2.64 " | €90.76 | ||
1PL6002 | - | Mục nhập một mặt, L | - | Nhôm | - | 1 / 8 " | 2 cổng, Lối vào một mặt, L | 2.72 " | €109.94 | ||
1PL3502 | - | Mục nhập một mặt, L | - | Nhôm | - | 3 / 16 " | 2 cổng, Lối vào một mặt, L | 2.32 " | €85.89 | ||
1PLO2502 | - | - | - | - | 5 / 8 " | - | - | 32.67 " | - | RFQ
| |
1PL2 / 04 | 2.86 " | - | 9.06 " | - | 7 / 16 " | - | - | 2.2 " | - | RFQ
| |
1PLD2504 | 3.91 " | - | - | - | 5 / 8 " | - | - | 32.67 " | - | RFQ
| |
1PLD3502 | 2.22 " | - | - | - | 0.54 " | - | - | 4.15 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.