BRYANT Hướng dẫn sử dụng kính thiên văn 100-6-SS-SF-BP 6 inch 700lb
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Takeup kính thiên văn |
Lực lượng nắm giữ (Lb.) | 700 lb |
Vật chất | Thép không gỉ |
Đĩa gắn | Có rãnh để vừa với khối gối |
Loại hoạt động | Điều chỉnh trục vít bằng tay |
Chiều dài tổng thể | 10.375 " |
Chiều dài tấm | 5-1 / 4 " |
Chiều rộng tấm | 1-1 / 2 " |
Kích thước que | 0.625-11 UNC-2A |
Kích thước máy | 1" |
Chiều rộng khe | 7 / 16 " |
cú đánh | 6" |
Chiều dài hành trình | 6" |
Kích thước ống | 1-1 / 4 sq. |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.81 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước ống | Vật chất | Loại hoạt động | Chiều dài tổng thể | Kích thước que | Kích thước máy | Chiều rộng khe | cú đánh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-3-MS-SF-BP | 1-1 / 4 sq. | Thép carbon | Điều chỉnh trục vít bằng tay | 6.875 " | 0.625-11 UNC-2A | 1" | 7 / 16 " | 3" | - | RFQ
|
100-6-MS-SF-BP | 1-1 / 4 sq. | Thép carbon | Điều chỉnh trục vít bằng tay | 10.375 " | 0.625-11 UNC-2A | 1" | 7 / 16 " | 6" | - | RFQ
|
100-9-MS-SF-BP | 1-1 / 4 sq. | Thép carbon | Điều chỉnh trục vít bằng tay | 14.375 " | 0.625-11 UNC-2A | 1" | 7 / 16 " | 9" | - | RFQ
|
250-3-MS-SF-BP | 1-3 / 4 sq. | Thép carbon | Điều chỉnh trục vít bằng tay | 8.5 " | 0.750-10 UNC-2A | 1.75mm | 9 / 16 " | 3" | - | RFQ
|
250-6-MS-SF-BP | 1-3 / 4 sq. | Thép carbon | Điều chỉnh trục vít bằng tay | 11.5 " | 0.750-10 UNC-2A | 1.75mm | 9 / 16 " | 6" | - | RFQ
|
250-9-MS-SF-BP | 1-3 / 4 sq. | Thép carbon | Điều chỉnh trục vít bằng tay | 14.5 " | 0.750-10 UNC-2A | 1.75mm | 9 / 16 " | 9" | - | RFQ
|
250-12-MS-SF-BP | 1-3 / 4 sq. | Thép carbon | Điều chỉnh trục vít bằng tay | 17.5 " | 0.750-10 UNC-2A | 1.75mm | 9 / 16 " | 12 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.