CJT KOOLCARB Kiểu 170, Mũi khoan chiều dài hình côn có đầu bằng cacbua, Kết thúc không tráng
Phong cách | Mô hình | Tương đương thập phân | Loại thứ nguyên | Chiều dài sáo | Chiều dài tổng thể | Chân Địa. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17001875 | 0.1875 | Inch phân số | 3.75 " | 5.75 " | 3 / 16 " | €255.90 | |
A | 17001969 | 0.1969 | metric | 95.25mm | 146.05mm | 5.00mm | €286.36 | |
A | 17002165 | 0.2165 | metric | 104.8mm | 155.58mm | 5.50mm | €299.38 | |
A | 17002188 | 0.2188 | Inch phân số | 4.125 " | 6.125 " | 7 / 32 " | €277.20 | |
A | 17002344 | 0.2344 | Inch phân số | 4.625 " | 6.125 " | 15 / 64 " | €257.83 | |
A | 17002362 | 0.2362 | metric | 117.48mm | 155.58mm | 6.00mm | €297.14 | |
A | 17002500 | 0.2500 | Inch phân số | 4.625 " | 6.125 " | 1 / 4 " | €262.75 | |
A | 17002559 | 0.2559 | metric | 117.48mm | 155.58mm | 6.50mm | €267.74 | |
A | 17002656 | 0.2656 | Inch phân số | 4.75 " | 6.25 " | 17 / 64 " | €264.40 | |
A | 17002756 | 0.2756 | metric | 120.65mm | 158.75mm | 7.00mm | €261.71 | |
A | 17002812 | 0.2812 | Inch phân số | 4.75 " | 6.25 " | 9 / 32 " | €251.78 | |
A | 17002953 | 0.2953 | metric | 123.83mm | 161.93mm | 7.50mm | €251.58 | |
A | 17002969 | 0.2969 | Inch phân số | 4.875 " | 6.375 " | 19 / 64 " | €251.78 | |
A | 17003125 | 0.3125 | Inch phân số | 4.875 " | 6.375 " | 5 / 16 " | €251.78 | |
A | 17003150 | 0.3150 | metric | 123.83mm | 161.93mm | 8.00mm | €270.73 | |
A | 17003281 | 0.3281 | Inch phân số | 5" | 6.5 " | 21 / 64 " | €250.01 | |
A | 17003346 | 0.3346 | metric | 127mm | 165.1mm | 8.50mm | €261.31 | |
A | 17003438 | 0.3438 | Inch phân số | 5" | 6.5 " | 11 / 32 " | €242.96 | |
A | 17003543 | 0.3543 | metric | 133.35mm | 171.45mm | 9.00mm | €252.87 | |
A | 17003594 | 0.3594 | Inch phân số | 5.25 " | 6.75 " | 23 / 64 " | €224.15 | |
A | 17003740 | 0.3740 | metric | 133.35mm | 171.45mm | 9.50mm | €258.69 | |
A | 17003750 | 0.3750 | Inch phân số | 5.25 " | 6.75 " | 3 / 8 " | €246.28 | |
A | 17003906 | 0.3906 | Inch phân số | 5.5 " | 7" | 25 / 64 " | €242.96 | |
A | 17003937 | 0.3937 | metric | 139.7mm | 177.8mm | 10.00mm | €243.85 | |
A | 17004062 | 0.4062 | Inch phân số | 5.5 " | 7" | 13 / 32 " | €242.96 | |
A | 17004134 | 0.4134 | metric | 146.05mm | 184.15mm | 10.50mm | €251.57 | |
A | 17004219 | 0.4219 | Inch phân số | 5.75 " | 7.25 " | 27 / 64 " | €239.85 | |
A | 17004331 | 0.4331 | metric | 146.05mm | 184.15mm | 11.00mm | €251.57 | |
A | 17004375 | 0.4375 | Inch phân số | 5.75 " | 7.25 " | 7 / 16 " | €250.69 | |
A | 17004528 | 0.4528 | metric | 146.05mm | 190.5mm | 11.50mm | €290.33 | |
A | 17004531 | 0.4531 | Inch phân số | 5.75 " | 7.5 " | 29 / 64 " | €253.63 | |
A | 17004688 | 0.4688 | Inch phân số | 5.75 " | 7.5 " | 15 / 32 " | €266.12 | |
A | 17004724 | 0.4724 | metric | 146.05mm | 190.5mm | 12.00mm | €283.79 | |
A | 17004844 | 0.4844 | Inch phân số | 5.75 " | 7.75 " | 31 / 64 " | €33.53 | |
A | 17004921 | 0.4921 | metric | 146.05mm | 196.85mm | 12.50mm | €290.44 | |
A | 17005000 | 0.5000 | Inch phân số | 5.75 " | 7.75 " | 1 / 2 " | €273.87 | |
A | 17005118 | 0.5118 | metric | 152.4mm | 203.2mm | 13.00mm | €294.89 | |
A | 17005156 | 0.5156 | Inch phân số | 6" | 8" | 33 / 64 " | €293.75 | |
A | 17005312 | 0.5312 | Inch phân số | 6" | 8" | 17 / 32 " | €293.75 | |
A | 17005315 | 0.5315 | metric | 152.4mm | 203.2mm | 13.50mm | €315.21 | |
A | 17005512 | 0.5512 | metric | 158.75mm | 209.55mm | 14.00mm | €322.46 | |
A | 17005625 | 0.5625 | Inch phân số | 6.25 " | 8.25 " | 9 / 16 " | €324.17 | |
A | 17005709 | 0.5709 | metric | 171.45mm | 222.25mm | 14.50mm | €343.21 | |
A | 17005906 | 0.5906 | metric | 171.45mm | 222.25mm | 15.00mm | €384.10 | |
A | 17005938 | 0.5938 | Inch phân số | 6.75 " | 8.75 " | 19 / 32 " | €357.35 | |
A | 17006102 | 0.6102 | metric | 171.45mm | 222.25mm | 15.50mm | €384.10 | |
A | 17006250 | 0.6250 | Inch phân số | 6.75 " | 8.75 " | 5 / 8 " | €357.35 | |
A | 17006299 | 0.6299 | metric | 177.8mm | 228.6mm | 16.00mm | €401.98 | |
A | 17006496 | 0.6496 | metric | 177.8mm | 228.6mm | 16.50mm | €370.36 | |
A | 17006562 | 0.6562 | Inch phân số | 7" | 9" | 21 / 32 " | €329.33 | |
A | 17006693 | 0.6693 | metric | 184.15mm | 234.95mm | 17.00mm | €375.69 | |
A | 17006875 | 0.6875 | Inch phân số | 7.25 " | 9.25 " | 11 / 16 " | €368.94 | |
A | 17007087 | 0.7087 | metric | 190.5mm | 241.3mm | 18.00mm | €394.30 | |
A | 17007188 | 0.7188 | Inch phân số | 7.5 " | 9.5 " | 23 / 32 " | €377.55 | |
A | 17007500 | 0.7500 | Inch phân số | 7.75 " | 9.75 " | 3 / 4 " | €386.35 | |
A | 17007656 | 0.7656 | Inch phân số | 7.875 " | 9.88 " | 49 / 64 " | €269.09 | |
A | 17007677 | 0.7677 | metric | 200mm | 250.83mm | 19.50mm | €97.87 | |
A | 17007812 | 0.7812 | Inch phân số | 7.875 " | 9.88 " | 25 / 32 " | €410.83 | |
A | 17007874 | 0.7874 | metric | 203.2mm | 254mm | 20.00mm | €426.05 | |
A | 17008125 | 0.8125 | Inch phân số | 8" | 10 " | 13 / 16 " | €391.43 | |
A | 17008438 | 0.8438 | Inch phân số | 8" | 10 " | 27 / 32 " | €289.17 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Rơ le thiết bị làm mát
- Phụ kiện Tarp
- Kho góc nhựa
- Sơn phủ
- Theo dõi thang
- Bảo vệ mùa thu
- Giảm căng thẳng
- Tủ khóa lưu trữ
- Chất lỏng máy
- Súng pha chế
- GEORG FISCHER Phích cắm
- WESTWARD Phần mở rộng ổ cắm Wobble
- PANDUIT Rack Mount Patch Patch với Nhãn
- TENNANT Ống hút chân không0489219
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tấm đường đua Bryant, thép
- NOTRAX Thảm ngoài trời CiTi
- GORLITZ Phích cắm
- WATTS Bộ dụng cụ thay thế
- SPEARS VALVES Khớp xoay xoay 90 độ Khuỷu tay, FAT x FAT
- SPEARS VALVES Lịch trình 40 Yên xe vòi nóng PVC trắng, Yên xe EPDM x Ổ cắm (Spigot) SS316 Bulong