Cjt Koolcarb 17002559 | Chiều dài côn Mũi khoan sáo thẳng 6.50mm | 41ak47 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CJT KOOLCARB 17002559 Mũi khoan chiều dài côn Sáo thẳng 6.50mm | AH9RZR 41AK47

CJT KOOLCARB 17002559 Chiều dài côn Mũi khoan thẳng ống sáo 6.50mm

Trong kho
Khoản mục: AH9RZR phần: 17002559Tham chiếu chéo: 41AK47
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
€267.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan chiều dài côn
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.2559
Loại thứ nguyênmetric
Kích thước mũi khoan6.50mm
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài sáo117.48mm
LớpHiệu suất cao
Vật chấtCacbua-Tipped
Chiều dài tổng thể155.58mm
Góc nhọn125 Degrees
Loại điểm4 khía cạnh, web mỏng
Chân Địa.6.50mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CJT KOOLCARB 17001875 Chiều dài côn Mũi khoan thẳng Sáo 3/16 inch | AH9RZJ 41AK40 170018750.1875Inch phân số3.75 "5.75 "3 / 16 "€264.31
CJT KOOLCARB 17001969 Chiều dài côn khoan Sáo thẳng 5.00mm | AH9RZK 41AK41 170019690.1969metric95.25mm146.05mm5.00mm€286.36
CJT KOOLCARB 17002165 Chiều dài côn khoan Sáo thẳng 5.50mm | AH9RZL 41AK42 170021650.2165metric104.8mm155.58mm5.50mm€299.38
CJT KOOLCARB 17002188 Chiều dài côn Mũi khoan thẳng Sáo 7/32 inch | AH9RZM 41AK43 170021880.2188Inch phân số4.125 "6.125 "7 / 32 "€296.69
CJT KOOLCARB 17002344 Chiều dài côn Mũi khoan thẳng 125 độ | AH9RZN 41AK44 170023440.2344Inch phân số4.625 "6.125 "15 / 64 "€275.95
CJT KOOLCARB 17002362 Chiều dài côn Mũi khoan thẳng ống sáo 6.00mm | AH9RZP 41AK45 170023620.2362metric117.48mm155.58mm6.00mm€297.14
CJT KOOLCARB 17002500 Chiều dài côn Mũi khoan thẳng Sáo 1/4 inch | AH9RZQ 41AK46 170025000.2500Inch phân số4.625 "6.125 "1 / 4 "€258.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CJT KOOLCARB 17002559 Chiều dài côn Mũi khoan thẳng ống sáo 6.50mm
€267.74 /đơn vị