BROAN NUTONE Quạt phòng tắm ZB110M 110 Cfm 0.3a 48w
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt phòng tắm |
amps | 0.3 |
CFM @ 0.100-In. SP | 110 |
Phóng điện | Ngang |
Ống dẫn Dia. | 6" |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | ENERGY STAR được xếp hạng tại |
Chiều dài lưới tản nhiệt | 13-1 / 8 " |
Vật liệu lưới tản nhiệt | Polymeric trắng |
Chiều rộng lưới tản nhiệt | 14 " |
Lò sưởi | Không |
Chiều cao nhà ở | 7.625 " |
Chiều dài nhà ở | 10.5 " |
Vật liệu vỏ | Thép mạ kẽm |
Chiều rộng nhà ở | 11.375 " |
Hz | 60 |
Vị trí lắp | Trần Nhà |
RPM danh nghĩa | 600 |
Giai đoạn | 1 |
Yêu cầu | Ống dẫn |
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft. | 0.3 |
điện áp | 120V |
Watts | 48 |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.44 |
Chiều cao tàu (cm) | 37.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 29.85 |
Mã HS | 8414513000 |
Sản phẩm | Mô hình | amps | CFM @ 0.100-In. SP | Ống dẫn Dia. | Yêu cầu | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB80ML | 0.9 | 80 | 4 "hoặc 6" | Ductwork, (1) Bóng đèn ban đêm loại 4W / C7 | 108 | €560.37 | ||
ZB110HL | 1 | 110 | 6" | Ductwork, (1) Bóng đèn ban đêm loại 4W / C7 | 12 | €775.44 | ||
ZB110ML | 1 | 110 | 6" | Ductwork, (1) Bóng đèn ban đêm loại 4W / C7 | 12 | €749.65 | ||
ZB80 | 0.1 | 80 | 4 "hoặc 6" | Ống dẫn | 12 | €393.53 | ||
ZB110 | 0.2 | 110 | 6" | Ống dẫn | 24 | €422.09 | ||
ZB80L | 0.8 | 80 | 4 "hoặc 6" | Ductwork, (1) Bóng đèn ban đêm loại 4W / C7 | 96 | €556.34 | ||
ZB110L | 0.9 | 110 | 6" | Ductwork, (1) Bóng đèn ban đêm loại 4W / C7 | 108 | €583.72 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.